カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(625)
  • メカニカル部品(508)
  • 制御機器(498)
  • バイク部品(175)
  • 自動車純正部品(144)
  • パソコン/周辺機器(119)
  • 科学研究・開発用品(114)
  • 切削工具(113)
  • 機構部品(99)
  • 研磨材(83)
  • バイク純正部品(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • 電動工具(52)
  • 農業機械(51)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 作業工具(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 測定用品(39)
  • 建築金物(36)
  • 縫製用品(33)
  • 電気材料(31)
  • 梱包用品(28)
  • 安全標識(27)
  • 清掃用品(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 安全用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 溶接用品(18)
  • 家電(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 事務用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 物流用品(15)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 厨房用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 医療(10)
  • 自転車部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 防災用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 塗料(7)
  • 日用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 安全保護具(6)
  • 空圧工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 手袋(5)
  • テープ(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • オフィス家具(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 介護用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「p400」の検索結果

3,454件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P400-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P400-N

    NOK
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP400N部品番号NOK:CO00121-BJIS呼び旧JIS:P400太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)399.5内径許容差(mm)±2.82バリ寸法(mm)0.18以下
  • ビーバーSAW P400 アサダ

    ビーバーSAW P400

    アサダ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    3日以内出荷
    350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断! 軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。 別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
    用途プラスチックパイプ新設管切断用。付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ質量(kg)6.6肉厚(mm)切断:25、切断・面取り:22モーター1010W(50/60Hz)使用率(%)25面取能力角度:15度/幅:30mm(最大)※専用替刃が必要回転速度(min-1[r.p.m])4000モーター電圧(V)100(50/60Hz)
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P400-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P400-N

    NOK
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP400N部品番号NOK:CO00121-LJIS呼び旧JIS:P400太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)399.5内径許容差(mm)±4.23バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P400-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P400-N

    NOK
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP400N部品番号NOK:CO00121-G0JIS呼び旧JIS:P400太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)399.5内径許容差(mm)±3.38バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P400-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P400-N

    NOK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP400N部品番号NOK:CO00121-AJIS呼び旧JIS:P400太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)399.5内径許容差(mm)±2.82バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(214件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(270件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAK 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAK 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAK取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1920×1080
  • レクターシール Rectorseal

    レクターシール

    Rectorseal(88件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(112g)
    当日出荷
    接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
    用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(127件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertCenter P400 AiO P470VA 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertCenter P400 AiO P470VA 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ExpertCenter P400 AiO P470VAタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(642件のレビュー)
    ¥1,490税込¥1,639
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VA 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VA 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    5日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VA取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920x1080)特性のぞき見防止180度
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 天井シール ヒサゴ

    天井シール

    ヒサゴ(21件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1枚
    当日出荷
    貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
    用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(96件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 耐水研磨紙 日本研紙

    耐水研磨紙

    日本研紙(4件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
    用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
  • プラノズル AZ(エーゼット)
    ホワイト
    レッド

    プラノズル

    AZ(エーゼット)(25件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    ステム外径4mmのスプレーに取付可能です。
    用途スプレーのノズルに危険物の類別非危険物
  • Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック段ボール サンプライ (一般品) 住化プラステック
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    プラスチック段ボール サンプライ (一般品)

    住化プラステック(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    翌日出荷
    高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1.82幅(m)0.91
  • エバーウッドP-400 住化エンバイロメンタルサイエンス

    エバーウッドP-400

    住化エンバイロメンタルサイエンス
    ¥999税込¥1,099
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    残効性。速効性
    使用方法十分濡れる程度に噴霧/キクイムシは、食孔に注入し、その付近の木部に噴霧内容420mL×30有効成分ペルメトリンd-T80-フタルスリン適合害虫キクイムシ、クロアリ、シロアリ剤形エアゾール
  • 精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) ナベヤ

    精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)

    ナベヤ(6件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業

    ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS

    酒井化学工業(49件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
    用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
  • アルミ丸パイプ アルインコ

    アルミ丸パイプ

    アルインコ(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 耐熱マルチグリス TRUSCO

    耐熱マルチグリス

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
    用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435色黄質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
  • スポークセットCP アサヒサイクル

    スポークセットCP

    アサヒサイクル(79件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1セット(36本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13