カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 東洋技研(82)
  • レイ・アウト(64)
  • アドクリーン(43)
  • ラスタバナナ(42)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • 大阪魂(20)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(14)
  • CKD(13)
  • キャニオン(12)
  • 東海キャスター(12)
  • NOK(12)
  • 昭和コーポレーション(12)
  • 岩田製作所(10)
  • テラモト(10)
  • HJC(エッチジェイシー)(10)
  • アイウッド(8)
  • SK11(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-46」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • パッチン錠 TRUSCO

    パッチン錠

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(4個)
    当日出荷
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥739税込¥813
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(5本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径(Φmm)6粒度60材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • 矢じり型ピンセット125 TRUSCO

    矢じり型ピンセット125

    TRUSCO
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    滑り止め機能で商品を取り出しやすくなっています。小さな物体を掘り出すのに使いやすい商品です。
    用途小物つまみ作業。トラスコ品番855-2612材質ステンレス(SUS430)幅(mm)10全長(mm)125質量(g)19先端矢じり形2018年トラスコ掲載ページ3 0587
  • 絶縁丸サポーター TRUSCO

    絶縁丸サポーター

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋
    当日出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
  • 丸サポーター TRUSCO

    丸サポーター

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
  • ソフトパワーディスクα(非金属用) TRUSCO

    ソフトパワーディスクα(非金属用)

    TRUSCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
    用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒PVA+GC適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
  • パッドアイロング (ステンレス製) TRUSCO

    パッドアイロング (ステンレス製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
    用途支柱や壁面などの取り付けに。
  • ステンレス パッドアイ TRUSCO

    ステンレス パッドアイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • スイッチ銘板 TRUSCO

    スイッチ銘板

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
  • SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO

    SGP用UボルトW3/8ステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
  • 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドVP管用

    TRUSCO
    ¥53税込¥58
    1個
    当日出荷
    取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
    用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)64幅(mm)25色グレーピッチ(mm)46寸法P(mm)46取付穴径(mm)6
  • 自由蝶番 TRUSCO

    自由蝶番

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(2個)
    当日出荷
    常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
    用途スイングドア。取付け方法木ねじ(付属)
  • ステンレス オープンパッドアイ TRUSCO

    ステンレス オープンパッドアイ

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
  • ステンレス アイストラップ TRUSCO

    ステンレス アイストラップ

    TRUSCO
    ¥769税込¥846
    1袋(2個)
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
  • アイプレート パッドアイ用裏板 TRUSCO

    アイプレート パッドアイ用裏板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    用途接地面の補強として種別裏板材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGP管用Uボルト TRUSCO

    SGP管用Uボルト

    TRUSCO
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
  • 樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドガス管用

    TRUSCO
    ¥53税込¥58
    1個
    当日出荷
    取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
    用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色ホワイト取付穴径(mm)6
  • 樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドガス管用

    TRUSCO
    ¥53税込¥58
    1個
    当日出荷
    管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
    用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色ホワイト