カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • CKD(57)
  • Festo(32)
  • MAZDA(マツダ)(103)
  • NTN(エヌティーエヌ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • SMC(62)
  • TAKIGEN(タキゲン)(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(39)
  • アイウッド(30)
  • エスコ(31)
  • オーハウス(20)
  • スズキ(34)
  • トヨタ(89)
  • ナブテスコサービス(30)
  • ホンダ(35)
  • レイ・アウト(106)
  • 日東工業(61)
  • 東洋技研(79)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-52」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • ライティングレール用プラグ TRUSCO

    ライティングレール用プラグ

    TRUSCO
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
    材質ポリカーボネート(PC)全長(mm)52.9電源(V)100耐荷重3kgf
  • 表面保護テープ TRUSCO

    表面保護テープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1巻
    当日出荷
    特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系タイプ屋内主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥619税込¥681
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • 竹ピンセット TRUSCO

    竹ピンセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
    用途弱電・理化用途に最適。トラスコ品番855-2574材質竹幅(mm)9全長(mm)200質量(g)7先端先細型2018年トラスコ掲載ページ3 0601
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥869税込¥956
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
  • 絶縁丸サポーター TRUSCO

    絶縁丸サポーター

    TRUSCO
    ¥1,448~税込¥1,593~
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
  • 丸サポーター TRUSCO

    丸サポーター

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
  • 5年シート #3700 TRUSCO

    5年シート #3700

    TRUSCO
    ¥7,498税込¥8,248
    1枚
    当日出荷
    太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 分別不要なジョイントホールを採用しています。
    用途野積養生カバーなど。材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3ハトメピッチ(cm)90
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    当日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • TRUSCOスポットエアコン オプション部品 TRUSCO

    TRUSCOスポットエアコン オプション部品

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
  • まとめ買い キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり TRUSCO

    まとめ買い キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1パック(10個)
    当日出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用。トラスコ品番691-7032材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール厚さ(mm)7.9吸着力(N)156.91外径(mm)51.5穴径(mm)4.9表面磁束密度(T)0.196