曜日別特売

まとめ買い キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり

まとめ買い キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり - TRUSCO

10個で1パックのお買い得品番です。
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。

用途
吸着用。
トラスコ品番
691-7032
材質
マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
厚さ(mm)
7.9
吸着力(N)
156.91
外径(mm)
51.5
穴径(mm)
4.9
表面磁束密度(T)
0.196
内容量
1パック(10個)
注意
※穴径はキャップ側の寸法です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82590326TFC52RA-10P-A
¥7,980
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする