カテゴリ

  • 物流用品(50)
  • 機構部品(8)
  • 作業工具(6)
  • 測定用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • メディアカバーマーケット(199)
  • ニッセイ(186)
  • オカムラ(岡村製作所)(168)
  • ダイヤトレンド(143)
  • Panasonic(パナソニック)(136)
  • NAKANO(130)
  • 三菱マテリアル(123)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • (96)
  • 東洋技研(94)
  • 山洋電気(79)
  • ホンダ(76)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(73)
  • 東芝ライテック(65)
  • EKチェーン(64)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(58)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(54)
  • A-Gas Japan(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-9」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
溶接用色ガラス TRUSCO溶接用色ガラスTRUSCO(8件のレビュー)
539税込593
1パック(2枚)
当日出荷
コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。材質/仕上ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3適合機種HS、TPW-T、TPW-K
クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCOクーラントライナー (フレアノズル)TRUSCO(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
薬用石けん 油汚れ用 TRUSCO薬用石けん 油汚れ用TRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(9個)
当日出荷
配合成分の中のオレイン酸が油を分解し汚れを落とします。 薬用成分(殺菌作用)で手肌を清潔にします。 優れたデオドラント効果で、臭いを防ぎます。 豊かな泡立ちでスッキリとした洗い上がりです。
用途機械油などのしつこい汚れ落としに、工場・病院・学校・オフィスなどでの手洗い用にトラスコ品番858-0617セット内容石けん専用ネット3枚質量(kg)1主成分イソプロピルメチルフェノール・石鹸素地材質(ネット)ポリプロピレン(PP)医薬品医療機器等法医薬部外品
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏地白地塗装)
耳栓(コード付) TRUSCO耳栓(コード付)TRUSCO(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1袋(500組)
当日出荷
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
フェライト磁石(丸型) TRUSCOフェライト磁石(丸型)TRUSCO(3件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
溶接用遮光ポリカハードコート TRUSCO溶接用遮光ポリカハードコートTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(2枚)
当日出荷
遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHMなど適合本体JIS規格品溶接面材質/仕上ポリカハードコート厚さ2.4mm(中央) 3.2mm(端部)寸法・サイズ(mm)50×105
ワイヤクリップ(スチール製) TRUSCOワイヤクリップ(スチール製)TRUSCO
12,980税込14,278
1箱(50個)
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
PPテープ TRUSCOPPテープTRUSCO(34件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
アルミ傘立パネルタイプ TRUSCOアルミ傘立パネルタイプTRUSCO(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
アルミ構造で、防錆、防汚性能が高く、軽量なので移動も楽です。完全分別可能な構造でリサイクルも簡単です。4面ともアルミパネルで囲まれているため、収納した傘の大部分が見えなくなり乱雑なイメージを払拭できるのでエントランスなどのイメージアップになり、収納時などに雨滴が床面に飛散しません。
シルバータイプパネル
まとめ買い カラー針金 TRUSCOまとめ買い カラー針金TRUSCO
3,298税込3,628
1組(10本)
当日出荷
多彩な色付ビニール被覆です。小巻で使い切りタイプです。
用途園芸、工作など。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
ステンレス製ピンセット5本組セット TRUSCOステンレス製ピンセット5本組セットTRUSCO(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)質量(g)124
ステンレス製ピンセット3本組セット TRUSCOステンレス製ピンセット3本組セットTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)仕様3本組トラスコ品番270-9198セット内容3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26)材質SUS430幅(mm)10質量(g)72
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCOゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)TRUSCO(15件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(20枚)
当日出荷
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)ほか
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位TRUSCO(3件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
グリップストッパー TRUSCOグリップストッパーTRUSCO(2件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。 厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。付属品巻き付け用エンドテープ質量(g)23
キャスターペール 2輪 TRUSCOキャスターペール 2輪TRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。オレンジ材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂種類キャスター付規格RoHS2
ステンレス アイプレート TRUSCOステンレス アイプレートTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(1個)
当日出荷
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
木製平台車 ジュピター TRUSCO木製平台車 ジュピターTRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌日出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
619税込681
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO台付ポリプロンピレンロープTRUSCO(3件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1セット
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCOオープンアイプレート(ステンレス製)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
6,198税込6,818
1枚
当日出荷から翌々日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCOダイヤモンドハンドポリッシャーTRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。粒度#270材質/仕上SS400適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
セフティパワーロープ TRUSCOセフティパワーロープTRUSCO(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
メッシュパレット用内袋 TRUSCOメッシュパレット用内袋TRUSCO
3,698税込4,068
1袋(5枚)
当日出荷
メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。
用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
パッチン錠2個入 TRUSCOパッチン錠2個入TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2個)
当日出荷
玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付 TRUSCO玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付TRUSCO
49,980税込54,978特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
樹脂製運搬車グランカート用オプション TRUSCO樹脂製運搬車グランカート用オプションTRUSCO
18,980税込20,878
1組(2本)
当日出荷
材質スチール表面処理紛体塗装
グランカート用足踏みストッパー TRUSCOグランカート用足踏みストッパーTRUSCO
5,998税込6,598
1台
当日出荷
材質/仕上スチール/粉体塗装
ワゴン用マット ピラミット TRUSCOワゴン用マット ピラミットTRUSCO
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用としてグリーン材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.8
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)TRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
P-2用セットボルトNO.9 TRUSCOP-2用セットボルトNO.9TRUSCO
94税込103
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7525適合本体P-2質量(g)211台あたりに必要な個数1
ホルダー式精密刻印 TRUSCOホルダー式精密刻印TRUSCO
59,980税込65,978
1組
当日出荷から翌々日出荷
精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容0~9×各3PA~Z×各1P/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1Pスペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ材質合金工具鋼(SKS相当)
グランカート用キャスター TRUSCOグランカート用キャスターTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
P-1用セットボルトNO.9 TRUSCOP-1用セットボルトNO.9TRUSCO
119税込131
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7371適合本体P-1質量(g)211台あたりに必要な個数1