カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 物流用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 保管用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • 三木プーリ(1,241)
  • SMC(376)
  • YAMAHA(ヤマハ)(273)
  • トリニティ(261)
  • omron(オムロン)(168)
  • Panasonic(パナソニック)(150)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(107)
  • エスコ(94)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(92)
  • 東洋技研(85)
  • uni(三菱鉛筆)(83)
  • CKD(82)
  • ユニケース(80)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • TRACO POWER(73)
  • リンナイ(72)
  • OSG(オーエスジー)(70)
  • エレコム(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-24」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(25件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
ステンレス製ピンセット TRUSCOステンレス製ピンセットTRUSCO(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。先端形状先曲/ギザ付材質SUS430
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位TRUSCO(3件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
水拭き用モップ スペア TRUSCO水拭き用モップ スペアTRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
種類水拭きモップ幅(mm)240材質(毛)故繊維寸法(mm)180×240トラスコ品番362-9660質量(g)200繰り返し・詰め替え対応
パッチン錠 TRUSCOパッチン錠TRUSCO(4件のレビュー)
639税込703
1パック(4個)
当日出荷
不織布研磨パッド TRUSCO不織布研磨パッドTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1セット(3枚)
当日出荷
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
パッチン錠ステンレス4個入 TRUSCOパッチン錠ステンレス4個入TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(4個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ペーパーディスク TRUSCOペーパーディスクTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1セット(10枚)
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
用途各種金属のバリ取り、研磨に。適合材各種金属外径(Φmm)30内径(Φmm)12厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500砥粒WA
水拭き用モップ TRUSCO水拭き用モップTRUSCO(3件のレビュー)
659税込725
1本
翌々日出荷
耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。水拭き用モップです。
用途水拭き用に。幅(mm)240トラスコ品番855-8111材質柄:スチール、甲:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1320質量(g)4652018年トラスコ掲載ページ9 0271繰り返し・詰め替え対応
”スパイラルチューブ” TRUSCO”スパイラルチューブ”TRUSCO
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式鋸(パイプ用)替刃 TRUSCO替刃式鋸(パイプ用)替刃TRUSCO
649税込714
1枚
当日出荷
刃長(mm)240トラスコ品番445-3921材質刃:刃物用炭素鋼全長(mm)256質量(g)35
PPロープスリング TRUSCOPPロープスリングTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
運搬物との接地面が少なく太さもある為、吊り荷を傷つけにくく緩衝材としての要素も持ち合わせます。吊り荷を降ろしてから保管・運送時そのまま付けておくことで、緩衝材としての役割も果たします。メッキ・塗装済み品など傷つけたくない吊り荷の運搬・保管・運送に最適です。
用途鉄工所、船舶、各種工場、土木・建設現場での鋼材・鋼管などの運搬に。鋼材・鋼管類の吊り上げ、吊り下げ作業に。材質ポリプロピレン
リーマポンチ TRUSCOリーマポンチTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
材質/仕上S-45C焼入硬度HRC40
高圧クーラントノズル TRUSCO高圧クーラントノズルTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
材質スチール
替刃式鋸(パイプ用) TRUSCO替刃式鋸(パイプ用)TRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
刃長(mm)240全長(mm)400トラスコ品番445-3913材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂質量(g)110
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
安全パラソル(土台無し) TRUSCO安全パラソル(土台無し)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減 ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。 高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。 ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。 シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
トラスコ品番836-6954材質本体生地:20tポリオックスフォード寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150質量(kg)3.5黄/黒高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
エアーリベッター専用ノーズピース TRUSCOエアーリベッター専用ノーズピースTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
適合機種TAR-270質量(g)6
マルチグリッププライヤー TRUSCOマルチグリッププライヤーTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。 本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
用途各種異形ワークの保持等に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)55全長(mm)240トラスコ品番818-3834質量(g)595
のりベラ TRUSCOのりベラTRUSCO
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。持ち手は手になじみやすい木を使用しています。手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。
用途フロアクロスの接着作業に。材質ポリエステルブラック
マルチシャープブラシ用替ペーパー TRUSCOマルチシャープブラシ用替ペーパーTRUSCO
759税込835
1箱(40枚)
当日出荷
持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。
用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。質量(g)13幅×長さ(mm)16×51
全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツ TRUSCO全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジェネラルファン用の交換パーツです。
適合機種TFBAシリーズハネ径(cm)45
ソフトパワーディスクα(非金属用) TRUSCOソフトパワーディスクα(非金属用)TRUSCO
8,498税込9,348
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)8砥粒PVA+GC付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
スライダーラック TRUSCOスライダーラックTRUSCO
479,800税込527,780
1台
7日以内出荷
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。均等積載量(kg/段)1000セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本材質スチールストローク(mm)800タイプ単体型寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160色(本体)ネオグレー最大積載量(kg/台)4000棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900段調整ピッチ(mm)50
スライダーラック TRUSCOスライダーラックTRUSCO
379,800税込417,780
1台
7日以内出荷
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。均等積載量(kg/段)1000セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本材質スチールストローク(mm)500タイプ連結型寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160色(本体)ネオグレー最大積載量(kg/台)4000棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900段調整ピッチ(mm)50
スライダーラック TRUSCOスライダーラックTRUSCO
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。均等積載量(kg/段)1000セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本材質スチールストローク(mm)500タイプ単体型寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160色(本体)ネオグレー最大積載量(kg/台)4000棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900段調整ピッチ(mm)50
スライダーラック TRUSCOスライダーラックTRUSCO
439,800税込483,780
1台
7日以内出荷
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。均等積載量(kg/段)1000セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本材質スチールストローク(mm)800タイプ連結型寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160色(本体)ネオグレー最大積載量(kg/台)4000棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900段調整ピッチ(mm)50
P-1用スプリングワッシャーNO.24 TRUSCOP-1用スプリングワッシャーNO.24TRUSCO
9税込10
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7479適合本体P-1質量(g)41台あたりに必要な個数1
P-2用スプリングワッシャーNO.24 TRUSCOP-2用スプリングワッシャーNO.24TRUSCO
9税込10
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7622適合本体P-2質量(g)41台あたりに必要な個数1
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入 TRUSCO鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入TRUSCO(18件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
材質スチール(SPCC)表面処理生地仕上げ
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCOユニクロカットチェーン(溶接タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCOハンドソー替刃(バイメタル品)TRUSCO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)ほか
当日出荷
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼鋸刃呼称寸法(mm)250
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール表面磁束密度(T)-