カテゴリ

  • 物流用品(68)
  • 研磨材(17)
  • 測定用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • ニッセイ(273)
  • 河村電器産業(185)
  • StarTech.com(168)
  • (123)
  • Panasonic(パナソニック)(121)
  • 三菱電機(80)
  • サンワサプライ(77)
  • 東洋技研(75)
  • スリーピース(65)
  • ケルヒャー(63)
  • LINDY(58)
  • エレコム(53)
  • ATEN(53)
  • ParkerTAIYO(50)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • 日東工業(48)
  • 大阪魂(44)
  • サンドビック(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-60」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(31件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
フェライト磁石(丸型穴付) TRUSCOフェライト磁石(丸型穴付)TRUSCO(15件のレビュー)
819税込901
1個ほか
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状
シートペーパー(5枚入り) TRUSCOシートペーパー(5枚入り)TRUSCO(18件のレビュー)
589税込648
1袋(5枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
819税込901
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セットTRUSCO(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(3本)
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5本)ほか
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
フェライト磁石(角丸型) TRUSCOフェライト磁石(角丸型)TRUSCO(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
アストラマジック 穴あり TRUSCOアストラマジック 穴ありTRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(50枚)
当日出荷
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)外径(mm)125材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0970
アストラマジック 穴なし TRUSCOアストラマジック 穴なしTRUSCO
3,998税込4,398
1セット(50枚)
当日出荷
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)外径(mm)125材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0971
ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCOハンドリフター専用後付ジャバラTRUSCO
47,980税込52,778
1個
当日出荷
トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
万能刷毛 TRUSCO万能刷毛TRUSCO
3,198税込3,518
1袋(10本)
当日出荷
安価でも水性塗料に配慮して化繊を混毛しています。
用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:山羊毛、柄:木タイプ万能タイプ適合毛先:山羊毛、化繊(PET)適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品X種類刷毛主な用途万能用(多用途)材質(毛)山羊毛材質(柄部)
軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製) TRUSCO軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)TRUSCO
25,980税込28,578
1組(10本)
当日出荷から翌々日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5
まとめ買い GPトップα アランダムΦ100 TRUSCOまとめ買い GPトップα アランダムΦ100TRUSCO
39,980税込43,978
1セット(100枚)
当日出荷
研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。騒音少なく快適に使用できます。ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)
用途航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。材質アランダム砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0945
石筆 パック入り TRUSCO石筆 パック入りTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1パック(4本)
当日出荷
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。用途は幅広く印付け、線引き他使用されています。両切を1廻り太くした丈夫な品です。
用途用途は幅広く印付け、線引き他使用されています。材質滑石(かっせき)
ユニクランプ PJ型 TRUSCOユニクランプ PJ型TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)20寸法B(mm)5材質冷間圧延鋼材、樹脂締付力(kN)2.04
GPトップ アランダム TRUSCOGPトップ アランダムTRUSCO
38,980税込42,878
1箱(100枚)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数90枚使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用 TRUSCOトクマルチップソー刈払機用山林下刈り用TRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。
用途山林下刈り用。竹・笹・雑木に。刃厚(mm)2.0仕様ブリスターパック入り材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃数(p)602018年トラスコ掲載ページ9 1448
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA) TRUSCOオフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA)TRUSCO
1,298税込1,428
1箱(5枚)
当日出荷
金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
429税込472
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
小型樹脂製運搬車こまわり君 TRUSCO小型樹脂製運搬車こまわり君TRUSCO(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790騒音値(dB)40.75特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ピンポール TRUSCOピンポールTRUSCO(14件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
ルートバン TRUSCOルートバンTRUSCO(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から4日以内出荷
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
ルートバン まとめ買い TRUSCOルートバン まとめ買いTRUSCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(6台)
当日出荷から4日以内出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
パッドアイロング (ステンレス製) TRUSCOパッドアイロング (ステンレス製)TRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
不織布研磨パッド TRUSCO不織布研磨パッドTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1セット(3枚)
当日出荷
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
中継端子台 600V 85A TRUSCO中継端子台 600V 85ATRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)50ブラック高さ(mm)35タイプ中継用定格600V-85A取付ピッチ(mm)16適合ビスM5RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイール(軸径6mm) TRUSCOフラップホイール(軸径6mm)TRUSCO
23,980税込26,378
1箱(50個)
当日出荷
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。 バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
ステンレス パッドアイ TRUSCOステンレス パッドアイTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(1個)
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付 TRUSCO小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付TRUSCO(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
659税込725
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO樹脂製平台車ルートバン ストッパー付TRUSCO(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様完成品適合TYJ-75NS(自在ストッパー付)、TYK-75N(固定)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー生産国日本取付ピッチ(mm)自在55×42 固定55×28特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
木製平台車 ジュピター TRUSCO木製平台車 ジュピターTRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌日出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ステンレス引き取手(おねじ) TRUSCOステンレス引き取手(おねじ)TRUSCO(3件のレビュー)
489税込538
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ TRUSCO樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプTRUSCO
5,698税込6,268
1台
当日出荷から5日以内出荷
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ルートバン(メッシュタイプ) TRUSCOルートバン(メッシュタイプ)TRUSCO
4,998税込5,498
1台
当日出荷から翌々日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦横方向に連結が可能です。(横連結はMPK-500J、600Jのみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4か所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
関連キーワード
bjw-60特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bjw-60