カテゴリ
- 研磨材(84)
- メカニカル部品(63)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(35)
- 物流用品(33)
- 測定用品(31)
- 作業工具(29)
- 手袋(28)
- 保管用品(25)
- 科学研究・開発用品(19)
- 安全保護具(19)
- 建築金物(17)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 機構部品(13)
- 清掃用品(10)
- 作業服(9)
- 事務用品(8)
- 電気材料(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 梱包用品(5)
- テープ(5)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- オフィス家具(4)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(52)
- ホンダ(1,561)
- SMC(1,547)
- ニッサン(810)
- 三木プーリ(725)
- YAMAHA(ヤマハ)(680)
- 新ダイワ(565)
- MAZDA(マツダ)(518)
- メディアカバーマーケット(502)
- Panasonic(パナソニック)(400)
- BIGM(丸山製作所)(392)
- エスコ(379)
- CKD(368)
- Festo(323)
- omron(オムロン)(313)
- 三菱電機(298)
- PISCO(ピスコ)(268)
- 大阪魂(245)
- スズキ(241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
「p10」の検索結果

スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
高耐候防水パッキンテープ
TRUSCO(22件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻ほか当日出荷表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
ピンポール
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
ウレタンクッションシール
TRUSCO(13件のレビュー)¥559税込¥6151セット(60個)当日出荷弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2色透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
四角プラグ(ステンレス)
TRUSCO¥259税込¥2851個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
作業衣用洗剤 ジャブピカ
TRUSCO(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個(10kg)当日出荷頑固な汚れでもパワフルに洗い上げる作業衣専用業務用洗剤です。しつこい油汚れを強力に分解。作業衣、作業用つなぎ服、軍手、タオルなど素材をいためず汚れをきれいに落とします。無リン粉末です。'冷水でも、井戸水でも軟水、硬水を問わずお使いいただけます。用途綿・麻・合成繊維用(酵素配合)仕様洗濯用合成洗剤(無リン)主成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム商品タイプ業務用
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381箱(5個)当日出荷ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)100羽根幅(mm)25適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷筒状のベルトなので後通しが可能です。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
手締用PPバンドストッパー付
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット欠品中ストッパーとテープでしっかり結束。事務所、家庭に1巻あれば便利です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。トラスコ品番227-7522セット内容PPバンド×1、ストッパー×50、バンドカッター×1材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.47質量(g)510引張強度(kg)120破断伸度(%)20%以下
ドラム缶用内袋 すり鉢状
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(5枚)当日出荷ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付
TRUSCO(9件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
両面ハトメパンチ(セパレート型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
高性能油吸着材オイルキャッチャー
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン100%色ブルー対応オイル縦(mm)500横(mm)500サイズ(mm)500×500×4
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥559~税込¥615~1袋ほか当日出荷から翌々日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
GPトップ アルミナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))形状円筒厚さ(mm)13軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
ハエとりリボン
TRUSCO¥719税込¥7911箱(10個)当日出荷薬剤を使わずにハエ等の害虫を捕える虫とり・リボンです。強力な粘着力でしっかりハエを捕まえます。粘着剤を引き出し、付いている押しピンで天井等に固定できます。用途イエバエ、コバエ、蛾、蚊等の捕獲に。トラスコ品番352-7762材質成分:石油系潤滑油、ワックス、樹脂成分、高分子系粘着剤、箱、台紙:紙、粘着剤:ポリブデン、押しピン:金属幅(mm)50高さ(mm)800
GPトップ トクマルくん
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1袋当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
ダイヤモンドハンドポリッシャー
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。トラスコ品番272-6335長さ(mm)50幅(mm)25粒度1000厚さ(mm)6材質/仕上S45C質量(g)57.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
トクマルα(ジルコニアタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥459~税込¥505~1袋(10個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)
TRUSCO(7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から9日以内出荷1袋2m入りの使いきりサイズです。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上特性絶縁
...