カテゴリ

  • 物流用品(66)
  • メカニカル部品(43)
  • オフィス家具(15)
  • 作業工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 機構部品(10)
  • 研磨材(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定用品(7)
  • 電気材料(5)
  • 切削工具(5)
  • 保管用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(21)
  • SMC(875)
  • ホンダ(642)
  • 三木プーリ(617)
  • サカエ(404)
  • 大阪魂(267)
  • エスコ(260)
  • 山金工業(253)
  • BIGM(丸山製作所)(221)
  • YAMAHA(ヤマハ)(219)
  • 三菱ふそう(203)
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • 三菱電機(193)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(190)
  • MIYOSHI(小西製作所)(149)
  • OSG(オーエスジー)(143)
  • イマオコーポレーション(136)
  • Festo(136)
  • omron(オムロン)(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p12」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
  • ウレタンクッションシール TRUSCO

    ウレタンクッションシール

    TRUSCO(13件のレビュー)
    749税込824
    1セット(60個)
    当日出荷
    弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
    用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO

    耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位

    TRUSCO(4件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
    用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
  • マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロンオレンジタイプマジック製
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    639税込703
    1袋ほか
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • ステンレス アイプレート TRUSCO

    ステンレス アイプレート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(1個)
    当日出荷
    スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
  • 不織布研磨パッド TRUSCO

    不織布研磨パッド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1セット(3枚)
    当日出荷
    購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
    用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
  • 両面ハトメパンチ(セパレート型) TRUSCO

    両面ハトメパンチ(セパレート型)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
  • GPトップ アルミナ TRUSCO

    GPトップ アルミナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
  • 規格ポリ袋(極薄タイプ) TRUSCO

    規格ポリ袋(極薄タイプ)

    TRUSCO
    249税込274
    1袋(200枚)
    当日出荷
    極薄タイプの規格袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
    用途部品などの保管に。半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍵穴用潤滑スプレー 12ml TRUSCO

    鍵穴用潤滑スプレー 12ml

    TRUSCO(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
    用途扉・引出の鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番549-7157容量(mL)12主成分ステアリン酸RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
  • セフティパワーロープ TRUSCO

    セフティパワーロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
    種別両端アイ形
  • Pコン TRUSCO

    Pコン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷
    セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
  • センターポンチ TRUSCO

    センターポンチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    正確な穴あけ加工の必需品です。
    用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC56±2
  • 熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO

    熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1袋2m入りの使いきりサイズです。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上特性絶縁
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度
  • オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCO

    オープンアイプレート(ステンレス製)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    4ヵ所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)
  • 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO

    台付ポリプロンピレンロープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
    用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    689税込758
    1本
    当日出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
  • グリッププライヤー TRUSCO

    グリッププライヤー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
    材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンド12X20 TRUSCO

    バンド12X20

    TRUSCO(6件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-1220-3、GPD-1220種別バンド幅(mm)20砥材A質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)12×20内径(mm)12
  • 圧力スイッチ TRUSCO

    圧力スイッチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。 設定圧力になると信号をだします。
    接続口径G3/8質量(g)500使用圧力(MPa)0~0.8使用流体空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1
  • 裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形 TRUSCO

    裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(45個)
    当日出荷
    筒部がストレート形状です。
    用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状重ね合せ用
  • オープンフックP型 ステンレス製 TRUSCO

    オープンフックP型 ステンレス製

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
  • 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • 仕上げ用耐水サンドペーパー TRUSCO

    仕上げ用耐水サンドペーパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(5枚)
    当日出荷
    高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
    用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
  • 小物入れ TRUSCO

    小物入れ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
    用途腰回り工具の収納に。トラスコ品番856-3568材質牛ヌメ革形状小物入れ幅(mm)110高さ(mm)120質量(g)100ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
  • スチールレーキ TRUSCO

    スチールレーキ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。爪長さ(mm)90爪数12本先幅(mm)305
  • 底面ステンレス アスファルトタンパ5KG TRUSCO

    底面ステンレス アスファルトタンパ5KG

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
    用途縁石の際などの作業に。トラスコ品番369-6637材質底面:ステンレス、頭部:スチール全長(mm)1230頭部寸法(mm)150×150頭部形状
  • エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCO

    エンザート 割溝タイプ・ステンレス

    TRUSCO
    959税込1,055
    1パック(2個)
    当日出荷
    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
    用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
  • ワゴン用マット ピラミット TRUSCO

    ワゴン用マット ピラミット

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
    用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.8グリーン
  • ワゴン用マット 平板 TRUSCO

    ワゴン用マット 平板

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
    用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.5グリーン
  • 高圧クーラントノズル TRUSCO

    高圧クーラントノズル

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
    材質スチール