カテゴリ
- オフィス家具(9)
- 物流用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- ホンダ(457)
- ビーエム機器(225)
- Thermo Fisher Scientific(93)
- マキテック(86)
- ERECTA(エレクター)(67)
- Simport(50)
- Porvair(48)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- YAMAHA(ヤマハ)(42)
- SMC(40)
- 東洋技研(38)
- 住友重機械工業(37)
- サカエ(34)
- TPP(33)
- MAZDA(マツダ)(31)
- イトーキ(28)
- Argos Technologies Inc(23)
- Thermo Scientific(18)
- 千代田通商(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
「p121」の検索結果

マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
セフティパワーロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。種別両端アイ形
台付ポリプロンピレンロープ
TRUSCO(3件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
ブレードホース(ピンク)
TRUSCO¥898~税込¥988~1巻当日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。ホースに色付きのため、交換時のつなぎミス防止や流体ごとでの区別、工場での決まりごとなど、見た目での区別をしたい時になどにお使いいただけます。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
反射標識ロープ トラ柄
TRUSCO¥8,098税込¥8,9081本当日出荷JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として材質高輝度反射材、ポリエステル色黄/黒包装形態袋入引張強度(kN)3.77線径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1695
レイアウトパネル 単体型 Tベースタイプ
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷から4日以内出荷パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。付属品パネル1枚、ポール2本、T型ベース2個色グレー高さ(mm)1800タイプ単体型/組立式奥行(mm)350組立時間20分(2人)パネル厚(mm)30脚の種類Tベースタイプ
レイアウトパネル 連結型 Tベースタイプ
TRUSCO¥85,980税込¥94,5781セット3日以内出荷パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。付属品パネル1枚、ポール1本、T型ベース1個色グレー高さ(mm)1800タイプ連結型/組立式奥行(mm)350組立時間20分(2人)パネル厚(mm)30脚の種類Tベースタイプ
レイアウトパネル 単体型 キャスタータイプ
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。付属品パネル1枚、ポール2本、キャスターベース2個色グレー高さ(mm)1865タイプ単体型/組立式奥行(mm)428組立時間20分(2人)パネル厚(mm)30脚の種類キャスター付
レイアウトパネル 連結型 キャスタータイプ
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。付属品パネル1枚、ポール1本、キャスターベース1個色グレー高さ(mm)1865タイプ連結型/組立式奥行(mm)428組立時間20分(2人)パネル厚(mm)30脚の種類キャスター付
ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ)
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷から15日以内出荷汎用性の高いクロスタイプです。 幅も高さも豊富にサイズ展開しています。 パネルのみの商品ですので、安定脚(別売)、連結部材(別売)と組み合わせてを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。仕様全面布張り材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品厚さ(mm)30タイプパネルのみ奥行(mm)30パネル厚さt(mm)30
ローパーテーション(半透明)
TRUSCO¥46,980~税込¥51,678~1台6日以内出荷幅も高さも豊富にサイズ展開しています。 自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。厚さ(mm)30タイプ連結型奥行(mm)30パネル厚さt(mm)30
ローパーテーション 上部半透明高さ1200mmタイプ
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781枚15日以内出荷汎用性の高いクロスと透過性のある半透明タイプです。幅も高さも豊富にサイズ展開しています。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。上部半透明です。材質パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成形品色ベージュ高さ(mm)1165タイプ連結型奥行(mm)30パネル厚(mm)30グリーン購入法適合
ローパーテーション 全面布張り
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781枚15日以内出荷汎用性の高い定番のクロスタイプです。幅も高さも豊富にサイズ展開しています。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成形品色ベージュタイプ連結型奥行(mm)30張地布パネル厚(mm)30グリーン購入法適合
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など