カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • ニッセイ(190)
  • メディアカバーマーケット(184)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • 三菱電機(121)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(110)
  • 東洋技研(92)
  • 岩田製作所(82)
  • OSG(オーエスジー)(75)
  • 大阪魂(64)
  • ノーブランド(59)
  • Qlight(44)
  • サトーパーツ(42)
  • (41)
  • 三ツ星ベルト(35)
  • ボウエキ(BOUEKI)(31)
  • VISHAY(29)
  • LAMP(スガツネ工業)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p18」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェライト磁石(丸型穴付) TRUSCOフェライト磁石(丸型穴付)TRUSCO(15件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状
ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCOハンドソー替刃(バイメタル品)TRUSCO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)ほか
当日出荷
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼鋸刃呼称寸法(mm)250
プレートフック ステンレス製 TRUSCOプレートフック ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏地白地塗装)
ステンレス アイプレート TRUSCOステンレス アイプレートTRUSCO(3件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
強力カラーマグネット 18Φ TRUSCO強力カラーマグネット 18ΦTRUSCO
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)18質量(g)10保持枚数16特性強力
バイメタル製エアソー替刃 TRUSCOバイメタル製エアソー替刃TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(10枚)
当日出荷
折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.64全長(mm)90質量(g)48.2有効刃長(mm)852018年トラスコ掲載ページ5 0866
オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCOオープンアイプレート(ステンレス製)TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス丸カンプレート TRUSCOステンレス丸カンプレートTRUSCO(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
ハンドソー替刃バイメタル TRUSCOハンドソー替刃バイメタルTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。世界基準の300mmタイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。全長(mm)313適合機種300mm幅金工のこ材質(鋸身)バネ鋼厚さ(mm)0.65質量(g)104材質(刃)コバルト入りバイメタル質量(g/パック)104鋸刃呼称寸法(mm)300
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCOバイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)TRUSCO
2,798税込3,078
1セット(5枚)
当日出荷
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー
指ネジ式ホースバンド TRUSCO指ネジ式ホースバンドTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上スチール(三価クロメート)締付トルク(N・m)1
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO
12,980税込14,278
1パック(10個)
当日出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mmTRUSCO
8,598税込9,458
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2791質量(kg)4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
フランジナット ネジ M18 TRUSCOフランジナット ネジ M18TRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M18×P2.5材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3609高さ(mm)20質量(g)75二面幅(mm)27適合ボルト径M18フランジ径D(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ1 1085
ステンレスワイヤープレートフック TRUSCOステンレスワイヤープレートフックTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。種別プレートフック材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5 TRUSCOスプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ傘立パネルタイプ TRUSCOアルミ傘立パネルタイプTRUSCO(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
アルミ構造で、防錆、防汚性能が高く、軽量なので移動も楽です。完全分別可能な構造でリサイクルも簡単です。4面ともアルミパネルで囲まれているため、収納した傘の大部分が見えなくなり乱雑なイメージを払拭できるのでエントランスなどのイメージアップになり、収納時などに雨滴が床面に飛散しません。
シルバータイプパネル
スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5 TRUSCOスプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
GPトップ アルミナ TRUSCOGPトップ アルミナTRUSCO(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位TRUSCO(3件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
エコブルーターピーシート #3000 TRUSCOエコブルーターピーシート #3000TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
超硬自動ポンチ用替先 TRUSCO超硬自動ポンチ用替先TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
先端角(°)60
丸リンク TRUSCO丸リンクTRUSCO
989税込1,088
1袋(50個)
当日出荷
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。スチール製のため安価に利用できる丸リンクです。
用途かばんや衣類などの金具として。材質スチール表面処理ニッケルメッキ
パイプ用保護クッション TRUSCOパイプ用保護クッションTRUSCO
899税込989
1本
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。ホワイト厚さ(mm)10材質(基材)発泡ポリエチレン長さ(m)2取付け方法背割れタイプ
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
パッチン錠 TRUSCOパッチン錠TRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
グリッププライヤ TRUSCOグリッププライヤTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。種類グリッププライヤ材質クロムモリブデン鋼頭部硬度HRC40~48
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
839税込923
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー TRUSCONC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリューTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホルダに付属されているバックアップスクリューです。 ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。
材質/仕上SCM440
絶縁電工ニッパ TRUSCO絶縁電工ニッパTRUSCO
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
規格IEC60900規格材質高炭素合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6
チャック付クッション袋 TRUSCOチャック付クッション袋TRUSCO
389税込428
1袋(10枚)
当日出荷
エアパックが付いたチャック袋(ジップバッグ)です。中身の商品には直接プチプチの粒が当たらず跡が残りません。
用途指輪や時計などの宝石、貴金属の保管・運搬に。精密部品や機器の通い用や保管用に。中身が見えるので小物や貴重品の収集・整理用に。材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)325厚さ(mm)0.07構造3層タイプ
タップダイスセット SKS TRUSCOタップダイスセット SKSTRUSCO
119,800税込131,780
1セット(19個)
当日出荷から翌々日出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー TRUSCONC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリューTRUSCO
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。
材質/仕上SCM440
超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン TRUSCO超硬自動ポンチ用替バネ・替ピンTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。