カテゴリ

  • メカニカル部品(47)
  • 物流用品(29)
  • 作業工具(28)
  • 保管用品(11)
  • 機構部品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 清掃用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(44)
  • SMC(2,385)
  • 三木プーリ(1,672)
  • YAMAHA(ヤマハ)(535)
  • Panasonic(パナソニック)(516)
  • SIEMENS(411)
  • ノーブランド(321)
  • エスコ(305)
  • メディアカバーマーケット(295)
  • ニッサン(294)
  • 三菱電機(284)
  • フエニックス・コンタクト(278)
  • RS PRO(262)
  • MAZDA(マツダ)(249)
  • 河村電器産業(236)
  • CKD(222)
  • BIGM(丸山製作所)(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(188)
  • ホンダ(163)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p20」の検索結果

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L2000 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L2000TRUSCO
5,298税込5,828
1台
7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5585質量(kg)2.5寸法A(mm)10ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L1500 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L1500TRUSCO
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5577質量(kg)1.87寸法A(mm)10ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L3000 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L3000TRUSCO
7,898税込8,688
1台
7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5593質量(kg)3.75寸法A(mm)10ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×100 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×100TRUSCO
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1292質量(kg)1.24ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×200 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×200TRUSCO
5,298税込5,828
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1314質量(kg)2.48ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×180 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×180TRUSCO
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1306質量(kg)2.24ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×300 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×300TRUSCO
7,898税込8,688
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板ローラー:ポリプロピレン(PP)エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1331質量(kg)3.72ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×240 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×240TRUSCO
6,298税込6,928
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1322質量(kg)2.98ホイール幅(mm)20
ステンレス製ピンセット TRUSCOステンレス製ピンセットTRUSCO(19件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付材質SUS430
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ウォーターポンププライヤー TRUSCOウォーターポンププライヤーTRUSCO(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(12件のレビュー)
479税込527
1セット(24個)
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に材質ポリウレタン厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO気泡緩衝材(袋タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(50枚)
当日出荷
クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
ドラム缶用内袋 TRUSCOドラム缶用内袋TRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5枚)
当日出荷
ドラム缶の底面が平タイプの内袋です。水・木くずなどを入れるのに適しています。厚さ0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途ドラム缶の内袋としてトラスコ品番161-0403質量(kg)1.45寸法(横×縦)(mm)1700×950
三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO三相200V延長コード(屋外用)TRUSCO(7件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付使用場所屋外特性防雨、アース付
作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO作業軽減 防草シート押さえUピンTRUSCO(5件のレビュー)
389税込428
1パック(10本)ほか
当日出荷
防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)幅(mm)約60Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
プライヤー TRUSCOプライヤーTRUSCO
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
オリコン用内袋 TRUSCOオリコン用内袋TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(50枚)
当日出荷
コンテナ、オリコンなどの内袋として使用でき清潔に使用できます。収納物の汚れ防止にも使用できます。コンテナの上からもかぶせる事ができ、様々な使用ができます。マチ付なので袋のセットも簡単です。
半透明
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
四角プラグ(ステンレス) TRUSCO四角プラグ(ステンレス)TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ドラム缶用内袋 TRUSCOドラム缶用内袋TRUSCO(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1袋(5枚)
当日出荷
ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
パッチン錠 TRUSCOパッチン錠TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(4個)
当日出荷
作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ TRUSCO作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎTRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1袋(10本)ほか
当日出荷
金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)TRUSCO(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊りTRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
プレス板脱着工具 TRUSCOプレス板脱着工具TRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。仕様ネオジュウム磁石材質SS材メッキ品
パッチン錠ステンレス4個入 TRUSCOパッチン錠ステンレス4個入TRUSCO(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(4個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)
フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊りTRUSCO
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
2方向切替弁 TRUSCO2方向切替弁TRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径Rc1/4トラスコ品番258-8285質量(kg)0.1最大流量0.2m3/min(ANR)使用圧力0~0.7MPa
大型ピンセット TRUSCO大型ピンセットTRUSCO(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
用途異物除去に。全長(mm)500材質ステンレス(SUS430)幅(mm)16質量(g)126
フレキシブルパイプカット TRUSCOフレキシブルパイプカットTRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ) TRUSCOマジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)20質量(g)80長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65テープ厚さ(mm)1.5
グリッププライヤー TRUSCOグリッププライヤーTRUSCO
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
仕様総焼き入品:頭部硬度HRC5055 本体硬度HRC3545材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
2重リングプライヤー万能型 TRUSCO2重リングプライヤー万能型TRUSCO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
ワンタッチでリングが開く構造です。
種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8材質炭素鋼(S58C)質量(g)125
粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ) TRUSCO粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(10枚)
当日出荷
粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。
用途個人の識別に。材質軟質再生オレフィンタイプソフト
仕上げ用耐水サンドペーパー TRUSCO仕上げ用耐水サンドペーパーTRUSCO
499税込549
1袋(5枚)
当日出荷
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312