カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • New-Era(ニューエラー)(311)
  • (52)
  • SMC(51)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • ニッサン(29)
  • 東洋技研(26)
  • KINGBRIGHT(20)
  • ナカバヤシ(18)
  • KTM(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • 未来工業(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • 富士インパルス(13)
  • 河村電器産業(12)
  • 旭精工(11)
  • 三菱電機(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p201」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO作業軽減 防草シート押さえUピンTRUSCO(5件のレビュー)
389税込428
1パック(10本)
当日出荷
防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)幅(mm)約60Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ TRUSCO作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎTRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1袋(10本)
当日出荷
金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊りTRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
フレキシブルパイプカット TRUSCOフレキシブルパイプカットTRUSCO(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
Uピン TRUSCOUピンTRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1セット(10本)
当日出荷
防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できます。先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。収納時に引き抜きやすく便利です。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。材質スチールシルバータイプUピン2018年トラスコ掲載ページ9 1543
P-2用六角ボルトNO.10 TRUSCOP-2用六角ボルトNO.10TRUSCO
43税込47
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7533適合本体P-2質量(g)271台あたりに必要な個数1
P-2用スプリングワッシャーNO.14 TRUSCOP-2用スプリングワッシャーNO.14TRUSCO
9税込10
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7568適合本体P-2質量(g)2.51台あたりに必要な個数3
P-2用ブッシングNO.11 TRUSCOP-2用ブッシングNO.11TRUSCO
60税込66
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7541適合本体P-2質量(g)211台あたりに必要な個数1
P-2用六角ボルトNO.15 TRUSCOP-2用六角ボルトNO.15TRUSCO
51税込56
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7576適合本体P-2質量(g)311台あたりに必要な個数1
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
P-2用六角ナットNO.16 TRUSCOP-2用六角ナットNO.16TRUSCO
17税込19
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7584適合本体P-2質量(g)5.51台あたりに必要な個数4
P-2用六角ボルトNO.17 TRUSCOP-2用六角ボルトNO.17TRUSCO
26税込29
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7592適合本体P-2質量(g)181台あたりに必要な個数1
デニムタブレットケース TRUSCOデニムタブレットケースTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐久性のあるデニム生地を使ったタブレット端末用のケースです。 10.1型までのタブレット端末対応です。 前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。 書類や資料を入れてインナーバッグとしても使用可能です。 クッション材入りです。 デニム生地なので使うほど味がでます。
ブラック材質綿、ポリエステル幅(mm)290サイズA5適合サイズ10.1インチまで
マントルヒーター(パイプ用) TRUSCOマントルヒーター(パイプ用)TRUSCO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途パイプ用材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス電源(V)AC100 コネクタ付き
フレキシブルパイプ10m巻 TRUSCOフレキシブルパイプ10m巻TRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。種類ステンレス管長さ(m)10形状パイプ
流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ TRUSCO流動棚用 樹脂ホイールコンベヤTRUSCO
4,798税込5,278
1台
7日以内出荷
樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1300
ピッキングラック用ホイールコンベヤ TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤTRUSCO
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナ等に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18幅(mm)(ホイール)20荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L1500 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L1500TRUSCO
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5577質量(kg)1.87寸法A(mm)10ホイール幅(mm)20
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。軸径×軸長(mm)3×30材質(軸)ステンレス適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)