カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 梱包用品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12)
  • イスカル(11)
  • ケナメタル(11)
  • 星和電機(SEIWA)(11)
  • 日平機器(10)
  • KOVAX(コバックス)(9)
  • NOK(8)
  • 富士電機(8)
  • 東日製作所(7)
  • KOA(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ミヤナガ(4)
  • 三菱(4)
  • Raise3D(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • エスコ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22-0」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏地白地塗装)
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
ギヤプーラ(2本爪タイプ) TRUSCOギヤプーラ(2本爪タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
荷造機(帯鉄用) TRUSCO荷造機(帯鉄用)TRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
帯鉄用引締機です。
適合バンド帯鉄適合バンド幅(mm)9~19バンド厚さ(mm)0.4~0.7
ギヤプーラ用めねじ TRUSCOギヤプーラ用めねじTRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合機種TGP型用種別めねじ
高圧クーラントノズル TRUSCO高圧クーラントノズルTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
材質スチール
荷造機(帯鉄用) TRUSCO荷造機(帯鉄用)TRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
適合バンド帯鉄
ギヤプーラ用おねじ TRUSCOギヤプーラ用おねじTRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
適合機種TGP2型用種別おねじ
ギヤプーラ用座金(4枚セット) TRUSCOギヤプーラ用座金(4枚セット)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
適合機種TGP型用種別座金(4枚セット)
PEEK樹脂ベアリング TRUSCOPEEK樹脂ベアリングTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット) TRUSCOギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット)TRUSCO
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
適合機種TGP型用種別ボルト・ナット(4本セット)