カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ホンダ(627)
  • BIGM(丸山製作所)(201)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(91)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • SMC(34)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28)
  • NTN(エヌティーエヌ)(19)
  • ビックス(18)
  • ニッサン(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
  • FYH(日本ピローブロック)(10)
  • ミツビシ(10)
  • アズワン(8)
  • CKD(8)
  • ダイキン工業(8)
  • 旭精工(6)
  • トーキン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p310」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ギヤプーラー(3本爪タイプ) TRUSCO

    ギヤプーラー(3本爪タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
  • 梱包用麻ひも TRUSCO

    梱包用麻ひも

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    環境に優しい天然素材の紐です。
    用途梱包用、園芸用、手芸用。
  • シリコンターナースプーン TRUSCO

    シリコンターナースプーン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる、すくう作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
    用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。トラスコ品番206-3459幅(mm)(すくい部)67全長(mm)305材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼ブラック質量(g)102アズワン品番64-8690-27
  • バンド2×10 TRUSCO

    バンド2×10

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-310種別バンド砥材A質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)2×10
  • 3mmパネルアダプタA TRUSCO

    3mmパネルアダプタA

    TRUSCO
    829税込912
    1個
    当日出荷
    パネルを挟むための、アダプタです。
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7310材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)21摘要3mmパネル用高さ(mm)12質量(g)125取付場所センター2018年トラスコ掲載ページ2 0377
  • ギヤプーラー用パーツ TRUSCO

    ギヤプーラー用パーツ

    TRUSCO
    669税込736
    1セットほか
    当日出荷
    適合機種TGP3型用
  • 低コスト鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO

    低コスト鉛フリーやに入りはんだ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
    用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
  • 超硬付ハーフセンター TRUSCO

    超硬付ハーフセンター

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
    用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
  • MKP樹脂製台車 サイドハンドル TRUSCO

    MKP樹脂製台車 サイドハンドル

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    両サイドハンドルなので長尺物を運ぶのに便利です。緩衝ゴム付です。
    用途倉庫や店舗などに。材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)21.3車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)300床面高さ(mm)217荷台寸法(mm)906×616ハンドル高さ(mm)888材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、コボレ止め2018年トラスコ掲載ページ8 0951材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • A4サイズパンフレットスタンド 10段 TRUSCO

    A4サイズパンフレットスタンド 10段

    TRUSCO(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
    (カセット)クリアブルー高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22
  • 鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO

    鉛フリーやに入りはんだ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。
    用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
  • アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応) TRUSCO

    アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応)

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。
    材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスターサイズA4高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)収納寸法・幅(mm)215収納寸法・奥行(mm)22
  • ステンレスパンチングメタル TRUSCO

    ステンレスパンチングメタル

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1枚
    8日以内出荷
    パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
    用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000
  • パイレンカラーロープ TRUSCO

    パイレンカラーロープ

    TRUSCO
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    軽くて柔らかく、使いやすさ抜群です。
    用途荷物等の識別に。
  • マグネットバー TRUSCO

    マグネットバー

    TRUSCO
    349税込384
    1本
    当日出荷
    「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したりできます。A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
    材質等方性マグネット、ABS樹脂幅(mm)18厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応