カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(201)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(91)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28)
- NTN(エヌティーエヌ)(18)
- ビックス(18)
- メディアカバーマーケット(17)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
- ダイキン工業(9)
- ホンダ(9)
- CKD(8)
- 旭精工(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- NACHI(不二越)(6)
- リューター(日本精密機械工作)(6)
- ロックペイント(6)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- KTC(5)
- NOK(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p310」の検索結果
特価

ギヤプーラー(3本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
シリコンターナースプーン
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる、すくう作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。トラスコ品番206-3459幅(mm)(すくい部)67全長(mm)305材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼色ブラック質量(g)102アズワン品番64-8690-27
バンド2×10
TRUSCO¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷から9日以内出荷バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。適合機種GPD-310種別バンド砥材A質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)2×10
3mmパネルアダプタA
TRUSCO¥829税込¥9121個当日出荷パネルを挟むための、アダプタです。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7310材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)21摘要3mmパネル用高さ(mm)12質量(g)125取付場所センター2018年トラスコ掲載ページ2 0377
低コスト鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
超硬付ハーフセンター
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
マグネットバー
TRUSCO¥349~税込¥384~1本当日出荷「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したりできます。A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。材質等方性マグネット、ABS樹脂幅(mm)18厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応