カテゴリ

  • 研磨材(11)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(38)
  • ナブテスコ(32)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • KOVAX(コバックス)(23)
  • NTN(エヌティーエヌ)(21)
  • MICROCHIP(18)
  • FYH(日本ピローブロック)(17)
  • 廣杉計器(14)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • THK(12)
  • ミツビシ(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • NOK(10)
  • ワルター(10)
  • 旭精工(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • Kawasaki(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p320」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
不織布研磨パッド TRUSCO不織布研磨パッドTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1セット(3枚)
当日出荷
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
ホームケース TRUSCOホームケースTRUSCO(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
●上部が半透明なので内部が外から見られます。 ●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂質量(kg)1.1材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)321外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)195
ギヤプーラー(3本爪タイプ) TRUSCOギヤプーラー(3本爪タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
マルチパッド TRUSCOマルチパッドTRUSCO
4,298税込4,728
1セット(20枚)
当日出荷
目づまりせず、安定した研磨力が持続します。水、油、洗剤との併用も可能です。被研磨物を削りすぎることなく、表面の汚れ・付着物の研磨作業を行えます。
仕上がり相当番手320長さ(mm)230幅(mm)150トラスコ品番366-4171質量(g)32
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
ギヤプーラー用パーツ TRUSCOギヤプーラー用パーツTRUSCO
1,698税込1,868
1セットほか
当日出荷
適合機種TGP3型用
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(31件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
シートペーパー(5枚入り) TRUSCOシートペーパー(5枚入り)TRUSCO(18件のレビュー)
539税込593
1袋(5枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO耐水ペーパー 228X280 5枚入TRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1袋(5枚)
当日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
アストラマジック 穴あり TRUSCOアストラマジック 穴ありTRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(50枚)
当日出荷
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)外径(mm)125材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0970
アストラマジック 穴なし TRUSCOアストラマジック 穴なしTRUSCO
3,500税込3,850
1セット(50枚)
当日出荷
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)外径(mm)125材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0971
空研ぎペーパー228X280 5枚入 TRUSCO空研ぎペーパー228X280 5枚入TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1袋(5枚)
当日出荷
目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A)長さ(mm)280幅(mm)228
まとめ買い シートペーパー 250枚セット TRUSCOまとめ買い シートペーパー 250枚セットTRUSCO
22,980税込25,278
1箱(250枚)
当日出荷から翌々日出荷
50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い マルチソフト TRUSCOまとめ買い マルチソフトTRUSCO
27,980税込30,778
1セット(4巻)
当日出荷
100mm幅ごとにミシン目が入っていますので100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続します。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目づまりしません。1ロール当たりの単価がお得なまとめ買いセット(4ロール入り)です。
用途金属の傷取り、サビ・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。幅(mm)200長さ(m)6RoHS指令(10物質対応)対応
曲面軸付ナイロンホイール 1個単位 TRUSCO曲面軸付ナイロンホイール 1個単位TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。材質/仕上軸:S45C穴径(mm)M6(P1.0)軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40幅(mm)50高さ(mm)50全長(mm)53