カテゴリ

  • メカニカル部品(46)
  • 物流用品(11)
  • 作業工具(10)
  • 保管用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(6)
  • 清掃用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(19)
  • SMC(2,675)
  • オカムラ(岡村製作所)(516)
  • ニッサン(371)
  • 三木プーリ(353)
  • ホンダ(269)
  • TPP(210)
  • 三菱電機(197)
  • Festo(182)
  • MAZDA(マツダ)(171)
  • CKD(157)
  • SKF(日本エスケイエフ)(137)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • ATHENA(アテナ)(106)
  • 富士変速機(100)
  • 東洋技研(98)
  • RS PRO(98)
  • YAMAHA(ヤマハ)(98)
  • TAKIGEN(タキゲン)(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p40」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1台
    6日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2213材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.56ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1500 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1500

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1台
    7日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2205材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.92ピッチ(mm)40機長(mm)1500寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1台
    8日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2411材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.3ピッチ(mm)40機長(mm)1800寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L3000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L3000

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2221材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.84ピッチ(mm)40機長(mm)3000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2400 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2400

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    8日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2420材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.07ピッチ(mm)40機長(mm)2400寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2241材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上質量(kg)2.7ピッチ(mm)40機長(mm)1500寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1台
    欠品中
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.6ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mm

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0040材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)7.57ピッチ(mm)40機長(mm)1500寸法A(mm)20/40ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2400 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2400

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2276材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上質量(kg)4.32ピッチ(mm)40機長(mm)2400寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×180 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×180

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    7日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1977材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.16ピッチ(mm)40機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×240 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×240

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1993材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.88ピッチ(mm)40機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL3000mm

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1本
    8日以内出荷
    径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0066材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)15.15ピッチ(mm)40機長(mm)3000寸法A(mm)20/20ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L3000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L3000

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2284材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)5.4ピッチ(mm)40機長(mm)3000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×200 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×200

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1985材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.40ピッチ(mm)40機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL2000mm

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1本
    8日以内出荷
    径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0058材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)10.1ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20/20ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1800 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1800

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1台
    8日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2250材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.24ピッチ(mm)40機長(mm)1800寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×100 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×100

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1969材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.20ピッチ(mm)40機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×300 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×300

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2001材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.60ピッチ(mm)40機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L3000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L3000

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1台
    8日以内出荷
    導電ホイールの使用により静電気を防止します。
    用途基盤などを収納するラックや台車などに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2141材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂質量(kg)3.84ピッチ(mm)40機長(mm)3000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L2000

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1台
    8日以内出荷
    導電ホイールの使用により静電気を防止します。
    用途基盤などを収納するラックや台車などに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2132材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂質量(kg)2.56ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L1500 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L1500

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    8日以内出荷
    導電ホイールの使用により静電気を防止します。
    用途基盤などを収納するラックや台車などに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2124材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.92ピッチ(mm)40機長(mm)1500寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430先端形状先曲/ギザ付
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    329税込362
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 棚部材 樹脂ベース40mm用 TRUSCO

    棚部材 樹脂ベース40mm用

    TRUSCO(9件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    ●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。
    適合軽量棚40mmアングル用トラスコ品番507-2956材質ポリプロピレン(再生材100%)ブラック質量(g)16寸法40mm用樹脂
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
  • インパクトソケット用ピン TRUSCO

    インパクトソケット用ピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • 空気穴不要型給油コック TRUSCO

    空気穴不要型給油コック

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
    用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41
  • 耐熱マルチグリス TRUSCO

    耐熱マルチグリス

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
    用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    979税込1,077
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • マグネット式見出しプレート TRUSCO

    マグネット式見出しプレート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(10枚)
    当日出荷
    マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。 切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。 ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄) 各プレートに見出しカードが1枚付いています。
    商品タイプ見出し
  • 仕上げ用耐水サンドペーパー TRUSCO

    仕上げ用耐水サンドペーパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(5枚)
    当日出荷
    高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
    用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
  • プロトラクターステンレス TRUSCO

    プロトラクターステンレス

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
  • ポリ袋 厚さ0.01mm TRUSCO

    ポリ袋 厚さ0.01mm

    TRUSCO
    259税込285
    1袋(160枚)
    当日出荷
    汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
    用途食品保存、小物の管理に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01半透明RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
  • ダイヤモンドフィルム TRUSCO

    ダイヤモンドフィルム

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
    用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)80μm質量(g)22018年トラスコ掲載ページ5 1278
  • レバーシャ用パーツ TRUSCO

    レバーシャ用パーツ

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●レバーシャ用のパーツです。
  • 土のう袋用ガイドボード TRUSCO

    土のう袋用ガイドボード

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。 折りたためるので収納にもスペースをとりません。 取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。 取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。 本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。
    用途土のう袋の土詰め作業にトラスコ品番496-0378材質ポリプロピレン(PP)質量(g)250奥行(mm)20~180縦(mm)400横(mm)275