カテゴリ
- 作業工具(10)
- 保管用品(9)
- 物流用品(9)
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(7)
- 測定用品(7)
- 研磨材(6)
- 清掃用品(5)
- 切削工具(4)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(513)
- CKD(153)
- ATHENA(アテナ)(106)
- 東洋技研(98)
- Panasonic(パナソニック)(96)
- 大阪魂(80)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- スリーピース(67)
- 三木プーリ(60)
- ParkerTAIYO(53)
- LAMP(スガツネ工業)(51)
- メディアカバーマーケット(48)
- イスカル(44)
- PISCO(ピスコ)(44)
- 河村電器産業(44)
- 岩田製作所(41)
- 富士電機(41)
- StarTech.com(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「p40」の検索結果

ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281台欠品中耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.6ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2400
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2276材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上質量(kg)4.32ピッチ(mm)40機長(mm)2400寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
棚部材 樹脂ベース40mm用
TRUSCO(9件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。適合軽量棚40mmアングル用トラスコ品番507-2956材質ポリプロピレン(再生材100%)色ブラック質量(g)16寸法40mm用樹脂
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付
TRUSCO(9件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
空気穴不要型給油コック
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色黒アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41
耐熱マルチグリス
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435色黄質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥979税込¥1,0771袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
マグネット式見出しプレート
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(10枚)当日出荷マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。 切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。 ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄) 各プレートに見出しカードが1枚付いています。商品タイプ見出し
仕上げ用耐水サンドペーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥499税込¥5491袋(5枚)当日出荷高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
ポリ袋 厚さ0.01mm
TRUSCO¥259税込¥2851袋(160枚)当日出荷汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。用途食品保存、小物の管理に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01色半透明RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工有
Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981袋当日出荷から9日以内出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
ダイヤモンドフィルム
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から翌々日出荷厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)80μm色白質量(g)22018年トラスコ掲載ページ5 1278
土のう袋用ガイドボード
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。 折りたためるので収納にもスペースをとりません。 取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。 取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。 本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。用途土のう袋の土詰め作業にトラスコ品番496-0378材質ポリプロピレン(PP)質量(g)250奥行(mm)20~180縦(mm)400横(mm)275
ポリ袋 厚さ0.02mm
TRUSCO¥469税込¥5161袋(160枚)当日出荷汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。用途食品保存、小物の管理に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.02色透明RoHS指令(10物質対応)対応
水油吸着材 エコノミータイプ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット(10枚)当日出荷10枚入りの少量タイプです。用途オイル・水用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番833-8512材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2質量(kg)1.26対応オイル、水縦(mm)400横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0422
マグネット式見出しプレート
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1パック当日出荷マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです。切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます。用途スチール製品の引出見出しに。スチールラックの棚番号、収納品の表示に。ロッカー、キャビネットなどの名札に。商品棚の価格表示に。厚さ(mm)1.2入数(枚)パック:10商品タイプ見出し
ペイント用刷毛 豚毛金巻き
TRUSCO¥489税込¥5381本当日出荷豚毛のため、コシが強いです。粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。用途油性塗料、接着剤の塗布用。形状平全長(mm)205材質(柄部)木材質(毛)豚毛主な用途油性塗料、接着剤の塗布用玉厚(mm)4
油吸着材 エコノミータイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(10枚)当日出荷10枚入りの少量タイプです。ポリプロピレンタイプのため、繊維が崩れることがありません。用途オイル用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番833-8511材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2質量(kg)1.26寸法(縦×横)(mm)400×500対応オイル縦(mm)400横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0414
ピンゲージ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
FRLユニット(2点セット)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。付属品ブラケット全長(mm)250質量(kg)1.1全幅(mm)152使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
ラッカースプレー 容量0.4L
TRUSCO¥819税込¥9011本当日出荷垂れにくいため作業性が良く、また美しいツヤに仕上がります。 楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。仕様0.8~1.4材質/仕上アクリルラッカー質量(g)430容量(L)0.4主な用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部危険物の類別非危険物乾燥時間20~30分(夏)、40~60分(冬)
パッチン錠(ラッチ・ばねタイプ・ステンレス製)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷ステンレス製で耐食性に優れます。トラスコ品番778-7197材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)3.0(受け穴)質量(g)77表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付穴寸法(mm)(本体)3.2
連結板金具セット
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷オープン棚を動かさずに取り付け可能です。トラスコ品番207-7435セット内容接着パッド付きL金具×1、連結版65mm×1、M4袋ナット×1、M4ねじ×1、4×13タッピングビス×1、取扱説明書質量(g)450質量(kg/個)【対象物】120以下/個アズワン品番64-8598-82本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118×54×65
ソフトパワーディスクα(非金属用)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481箱(5個)当日出荷から9日以内出荷弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒PVA+GC適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥229税込¥2521枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥699税込¥7691袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280