カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • Lumberg Automation(21)
  • MAZDA(マツダ)(76)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • SMC(127)
  • TAKIGEN(タキゲン)(28)
  • unitech(25)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34)
  • アイウッド(38)
  • エスコ(61)
  • オカムラ(岡村製作所)(54)
  • ナブテスコサービス(35)
  • ニッサン(38)
  • ホンダ(97)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • 三木プーリ(38)
  • 未来工業(27)
  • 東洋技研(82)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p42」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCO

    ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    筒状のベルトなので後通しが可能です。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • ポリカーボネート中空ボード TRUSCO
    クリア
    ブラウン

    ポリカーボネート中空ボード

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。仕様両面UV加工材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)910
  • Pレスアンカー TRUSCO

    Pレスアンカー

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1パック(24本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
  • ステンレス製ピンセットフッ素加工 TRUSCO

    ステンレス製ピンセットフッ素加工

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利。
    用途ヤニやのりのつきやすい又はついている小物を容易につまむシール貼り等の作業。幅(mm)10全長(mm)125材質/仕上SUS430
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
  • 絶縁丸サポーター TRUSCO

    絶縁丸サポーター

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
  • 丸サポーター TRUSCO

    丸サポーター

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
  • TFP防錆スプレー TRUSCO

    TFP防錆スプレー

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
    用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。使用温度範囲(℃)-20~45主成分酸化ワックス防錆剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SPソケット TRUSCO

    SPソケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
    材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • リングパーテーション TRUSCO

    リングパーテーション

    TRUSCO
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
    用途線材同士の衝突防止に。トラスコ品番257-2094材質66ナイロン色ナチュラル高さ(mm)8.0最大径(Φmm)使用結束バンド:8.3縦(mm)9.4横(mm)14.5穴寸法(Φmm)4.2×8.3
  • 自由蝶番 TRUSCO

    自由蝶番

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(2個)
    当日出荷
    常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
    用途スイングドア。取付け方法木ねじ(付属)
  • ステンレスワイヤープレートフック TRUSCO

    ステンレスワイヤープレートフック

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。種別プレートフック材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック
  • チェーンホルダー金具 固定用 TRUSCO

    チェーンホルダー金具 固定用

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用します。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
  • 軽荷重作業台(300kg)AE型 ステンレス張り TRUSCO

    軽荷重作業台(300kg)AE型 ステンレス張り

    TRUSCO
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    8日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用。引出し取付可能。美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。
    高さ(mm)740天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合アジャスターM16×l42×P2色(脚部)グリーン(無記号)
  • 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 ステンレス張り TRUSCO

    軽荷重立作業台(300kg)HAE型 ステンレス張り

    TRUSCO
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    8日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用。美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。
    高さ(mm)900材質(天板)ポリ化粧天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合アジャスターM16×l42×P2色(脚部)グリーン(無記号)