カテゴリ
- 研磨材(27)
- 物流用品(21)
- 切削工具(20)
- 作業工具(15)
- 測定用品(14)
- 科学研究・開発用品(11)
- 制御機器(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- 電気材料(9)
- 機構部品(9)
- 清掃用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 梱包用品(6)
- 事務用品(6)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 保管用品(4)
- テープ(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 作業服(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 手袋(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(10)
- サンエス(1,221)
- NAKANO(688)
- メディアカバーマーケット(296)
- レイ・アウト(241)
- Panasonic(パナソニック)(235)
- エスコ(232)
- omron(オムロン)(227)
- 三菱電機(219)
- CKD(211)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(202)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(190)
- BIGM(丸山製作所)(187)
- NTN(エヌティーエヌ)(167)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(162)
- OSG(オーエスジー)(153)
- ホンダ(150)
- オカムラ(岡村製作所)(146)
- MIYOSHI(小西製作所)(146)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「p5」の検索結果
特価

配管識別テープ 灰紫(2.5P5/5)(酸・アルカリ関係)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色灰紫長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ピンポール
TRUSCO(14件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
ポリ容器 ノズル付
TRUSCO(11件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷ノズル付きのポリ容器です。 ノズル収納が出来ます。材質ポリエチレン(PE)色白(半透明)口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルありコックなし取手あり
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)
TRUSCO(15件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(20枚)当日出荷ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
冷感スプレー
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷持続型冷感成分配合でひんやり長持ちします。消臭成分カキタンニン配合で汗臭が抑えられます。無臭タイプです。500MLの大容量タイプですので、大人数の作業現場でも活躍します。用途暑さ対策に。トラスコ品番195-3005容量(mL)500
作業衣用洗剤 ジャブピカ
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個(5kg)当日出荷頑固な汚れでもパワフルに洗い上げる作業衣専用業務用洗剤です。しつこい油汚れを強力に分解。作業衣、作業用つなぎ服、軍手、タオルなど素材をいためず汚れをきれいに落とします。無リン粉末です。'冷水でも、井戸水でも軟水、硬水を問わずお使いいただけます。用途綿・麻・合成繊維用(酵素配合)仕様洗濯用合成洗剤(無リン)主成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム商品タイプ業務用
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷筒状のベルトなので後通しが可能です。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥699税込¥7691袋(1個)当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付
TRUSCO(9件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥889税込¥9781巻当日出荷耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。幅(mm)50厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可長さ(m)20本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110
ライティングレール用プラグ
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。材質ポリカーボネート(PC)全長(mm)52.9電源(V)100耐荷重3kgf
ステンレス丸カンプレート
TRUSCO(6件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径(Φmm)6粒度60材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)
TRUSCO(7件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から9日以内出荷1袋2m入りの使いきりサイズです。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上特性絶縁
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥869~税込¥956~1袋(2個)ほか当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5枚)当日出荷50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
樹脂製平台車ルートバン ストッパー付
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様完成品適合TYJ-75NS(自在ストッパー付)、TYK-75N(固定)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー生産国日本取付ピッチ(mm)自在55×42 固定55×28特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
Eリングプライヤー3-5mm
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881丁欠品中Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディートラスコ品番280-9869材質グリップ部:塩ビコーティング全長(mm)150材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8リング使用範囲(mm)3~5
ミニマムローラー スポンジ
TRUSCO(1件のレビュー)¥369税込¥4061セット(2本)当日出荷キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ウレタン芯径(mm)3適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ7 0215
ダイヤモンドハンドポリッシャー
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。粒度#270材質/仕上SS400適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ステンレス オープンパッドアイ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(2個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
エコブルーターピーシート #3000
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22色ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
圧着ペンチ接続端子用
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。 自動車整備、配線などの端子圧着。トラスコ品番445-5100全長(mm)230質量(g)215接続端子1.25、2、5.5