カテゴリ
- 機構部品(3)
- 研磨材(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(110)
- ホンダ(95)
- 東洋技研(77)
- スズキ(61)
- ダイヤトレンド(56)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 日東工業(29)
- 三木プーリ(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(18)
- サンコー(三甲)(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- SMC(12)
- エスコ(11)
- NOK(11)
- セルタン(11)
- Kawasaki(9)
- CAMDENBOSS(9)
- ブランドをもっと見る
「p58」の検索結果
特価

PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径(Φmm)6粒度60材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥629税込¥6921袋(2個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(5個)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
まとめ買い ファスナー付腕章(クリップタイプ)
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881袋(10枚)当日出荷10枚入のお買い得パックです。パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。材質軟質ビニール寸法(mm)90×420(記入用紙1枚付70×220mm)縦(mm)90横(mm)420
指ネジ式ホースバンド
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上スチール(三価クロメート)締付トルク(N・m)1
棚グリップ 5~8mm用
TRUSCO¥859税込¥9451個当日出荷棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。用途各種施設、店舗、一般住宅トラスコ品番206-5924セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)30材質/仕上亜鉛合金色シルバー質量(g)66奥行(mm)27アズワン品番64-8745-49表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用