カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 保管用品(5)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ニッセイ(164)
- 河村電器産業(128)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- 東洋技研(73)
- スリーピース(63)
- 三菱電機(58)
- ParkerTAIYO(50)
- CKD(46)
- オカムラ(岡村製作所)(41)
- マキテック(39)
- 富士電機(31)
- 岩田製作所(27)
- メディアカバーマーケット(26)
- 日東工業(23)
- 前澤化成工業(22)
- シロクマ(22)
- ダイヤトレンド(19)
- 東正車輛(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p75」の検索結果
特価

ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mm
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7071材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2758材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.2ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台10日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2795材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)24
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷筒状のベルトなので後通しが可能です。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥969税込¥1,0661袋(2個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
ラバーパット 75mm 兼用型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。付属品兼用型ロックナット仕様ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用トラスコ品番232-5683厚さ(mm)12質量(g)63穴径(Φmm)M10×P1.5外径(Φmm)75
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥639~税込¥703~1本当日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
エアポリッシャー
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。トラスコ品番161-2886全長(mm)178質量(kg)0.8高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
メッシュパレット用内袋
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(5枚)当日出荷メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
錆防止シール
TRUSCO¥239~税込¥263~1シート(12個)ほか当日出荷錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。用途錆の発生の防止に。材質/仕上亜鉛
錆防止シール ロールタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。用途錆の発生の防止に。厚さ(mm)0.1全長(mm)1000材質/仕上亜鉛質量(g)1
ワゴン用マット 平板
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から翌々日出荷ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.5色グリーン
紙緩衝材 ”エアーリングペーパー”
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481本当日出荷再生可能な紙の緩衝材です。エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。用途異形物の梱包に。軽いものの包装に。クラフト袋の加工等に。トラスコ品番563-0186材質紙(パルプ) 100%幅(mm)1000長さ(m)50坪量(g/m2)75
ワゴン用マット ピラミット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から翌々日出荷ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.8色グリーン
薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
薄型折りたたみコンテナ フタなし
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷から9日以内出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
マグネットキャッチ
TRUSCO¥139税込¥1531個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。厚さ(mm)13.8全長(mm)50材質(本体)ABS樹脂質量(g)23吸着力(N)35取付ピッチ(mm)42材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6.2長穴
バイスフレンド 交換用パッド
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドする。バイスへの着脱はワンタッチでできます。パッドの貼り替えは自由自在。バイスフレンドの交換用パッド。パッドの貼り替えが簡単にできます。用途御使用のバイスフレンドのスポンジ部が破損したときの交換用として。
まとめ買い スチールSフック 75mm 黒 10個
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6716材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
折りたたみコンテナ フタ付
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:440、間口:650、高さ:341容量(L)75最大積載荷重(kg)20折りたたみ時高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310
折りたたみコンテナ
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:440、間口:650、高さ:329容量(L)75最大積載荷重(kg)20折りたたみ時高さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310
電動工具用カップブラシ
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781箱(30個)当日出荷バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番471-4482材質真鍮メッキ鋼線質量(kg)9.15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.27ねじ径(mm)10外径(Φmm)75毛材真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属など金具径(Φmm)71
樹脂サドルバンドガス管用
TRUSCO¥159税込¥1751個当日出荷管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色ホワイト