カテゴリ
- 機構部品(3)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- MAZDA(マツダ)(310)
- ホンダ(182)
- SMC(109)
- ウカイ(岐阜産研工業)(90)
- 東洋技研(62)
- ニッサン(46)
- Thermo Fisher Scientific(33)
- フジキン(31)
- シロクマ(30)
- メディアカバーマーケット(27)
- JAPANNEXT(24)
- エスコ(22)
- New-Era(ニューエラー)(20)
- ヨドノ(19)
- 岩田製作所(17)
- SKF(日本エスケイエフ)(15)
- 富士電機(15)
- トヨタ(13)
- THK(12)
- ブランドをもっと見る
「p95」の検索結果
特価

セフティパワーロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。種別両端アイ形
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
台付ポリプロンピレンロープ
TRUSCO(3件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から9日以内出荷ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度
メッシュパレット用内袋
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681袋(5枚)当日出荷メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
セフティパワーロープ(金具付)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本当日出荷主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。種別両端アイ形
伸びる布Cappie
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281枚当日出荷伸縮性生地を使用しているため、サイズ以上の大きさや歪な形状のものを覆うことができます。撥水性を持つ生地を使用しているため、ミストが飛んでいる場所での水除けとしてもご使用いただけます。ヘアキャップ型なので簡単に覆うことができます。用途埃や水除け、来客時に見せたくないものを覆う用途として。色黒
草の生えにくい人工芝
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷天然芝を思わせる景観を保ちながら、防草もこなす一石二鳥のシートです。基布(基材)に強度の強い生地を使用しており、耐候性がよいので、人工芝に穴が開きにくくなっています。穴が開きにくいので、雑草の種が地表に届かず、。また太陽光が地表に届かない為、雑草が生えにくくなっています。裏面は耐水仕様のSBRコーティングを施しており、雨が降っても溶けにくく、人工芝に穴が開きにくくなります。用途工事現場の通路や屋上、テラスなど。材質表面:ポリプロピレン(PP) 、基布(基材):ポリプロピレン(PP)、裏面:耐水仕様SBRコーティング幅(mm)910厚さ(mm)7色グリーン
樹脂サドルバンドVP管用
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色グレー
樹脂サドルバンドガス管用
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色ホワイト