カテゴリ

  • 清掃用品(7)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 住友重機械工業(103)
  • ホンダ(64)
  • KEMET(35)
  • エスコ(28)
  • PISCO(ピスコ)(24)
  • 神東塗料(21)
  • イマオコーポレーション(20)
  • AMPHENOL(20)
  • CKD(19)
  • VISHAY(18)
  • オンダ製作所(12)
  • サンワサプライ(11)
  • NAC(長堀工業)(11)
  • GAONA(ガオナ)(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb10」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPバケツ(本体のみ) TRUSCOPPバケツ(本体のみ)TRUSCO(8件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
ポリ袋(規格袋) TRUSCOポリ袋(規格袋)TRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1袋(100枚)
当日出荷
LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。 定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。 12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。 14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。 15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。 19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。 20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
用途ゴミ袋として。 包装や保存用に。 収納や分類などにも。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(23件のレビュー)
489税込538
1パック(20組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
PPバケツ用フタ TRUSCOPPバケツ用フタTRUSCO(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
PPカラーバケツ 10L TRUSCOPPカラーバケツ 10LTRUSCO(16件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
マグネットパワーベルト TRUSCOマグネットパワーベルトTRUSCO(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)奥行(mm)4
万能化繊ペイント刷毛 TRUSCO万能化繊ペイント刷毛TRUSCO
309税込340
1本
当日出荷
熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。
用途工作・小物用。毛丈(mm)30材質毛材:化繊、柄:木全長(mm)215適合塗料水性・油性塗料2018年トラスコ掲載ページ7 0185
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCOポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)TRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
カラー鉄下げ振 TRUSCOカラー鉄下げ振TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。
ジョイントブラシ(HACCP対応) TRUSCOジョイントブラシ(HACCP対応)TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)線径(Φmm)0.25耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
ブック式リトマス試験紙 TRUSCOブック式リトマス試験紙TRUSCO
2,698税込2,968
1パック(1000枚)
当日出荷
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 水溶液中の酸性、アルカリ性を簡単に測定することができます。
用途水溶液の性質判定に。長さ(mm)60幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙
パラレルブロックセット(平行台) TRUSCOパラレルブロックセット(平行台)TRUSCO
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
爪金も付属しておりますので薄物加工にも便利です。 4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。トラスコ品番208-3134セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚(L形幅15×長200×厚31×口厚2.5)材質/仕上S45C質量(kg)11.6寸法(平行台)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150、爪金15×31×2.5×200硬度HRC48~53アズワン品番64-8632-43
型枠用部材 セパレーター TRUSCO型枠用部材 セパレーターTRUSCO
439税込483
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド TRUSCOジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッドTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
先端ジョイントブラシに組み合わせる中間ロッドです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。 使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質/仕上SUS304線径(mm)Φ3繰り返し・詰め替え対応
調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]TRUSCO
739税込813
1セット(5枚)ほか
当日出荷
超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。 多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。 3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。 再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。 アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド(フレキシブルタイプ) TRUSCOジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド(フレキシブルタイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
先端ジョイントブラシに組み合わせるフレキシブルタイプの中間ロッドです。 細く曲がった個所の清掃に最適です。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。 使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質/仕上ウレタンチューブ/SUS耐熱温度(℃)60線径(mm)Φ6繰り返し・詰め替え対応
防炎溶接帽 つば無しタイプ TRUSCO防炎溶接帽 つば無しタイプTRUSCO
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工丈(cm)45特性防炎
防炎溶接帽 つばありタイプ TRUSCO防炎溶接帽 つばありタイプTRUSCO
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工丈(cm)42特性防炎
脱鉛タイプビニールテープ20m TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ20mTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10巻)ほか
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
多目的樹脂ネット TRUSCO多目的樹脂ネットTRUSCO
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。幅(m)1