カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • Autobahn(4)
  • KSフィルター(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • NAKATAKI(6)
  • SEASON[釣り針](3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • TOHO(トーホー)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(2)
  • カシオ計算機(2)
  • ケアプロダクツ(4)
  • スワロー電機(7)
  • ダイヤトレンド(3)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 不二貿易(3)
  • 中日販売(6)
  • 廣杉計器(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-41」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 足踏み切替え弁 ポート TRUSCO

    足踏み切替え弁 ポート

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • 切替弁(足踏み式) TRUSCO

    切替弁(足踏み式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体空気
エアーバルブカテゴリ