カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- EPOS(2)
- FACOM(2)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- KSフィルター(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SEASON[釣り針](3)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オーム電機(2)
- カシオ計算機(2)
- ギガ・セレクション(2)
- スワロー電機(4)
- ダイヤトレンド(3)
- メディアカバーマーケット(5)
- 不二貿易(3)
- 廣杉計器(3)
- ブランドをもっと見る
「pc-41」の検索結果

足踏み切替え弁 ポート
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気