カテゴリ
- 制御機器(2)
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- omron(オムロン)(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- SANWA(三和電気工業)(8)
- アイリスオーヤマ(14)
- ケナメタル(5)
- コクヨ(6)
- トーアボージン(29)
- ニチコン(5)
- ミドリ安全(3)
- ミヤナガ(11)
- メディアカバーマーケット(58)
- 京セラ(13)
- 呉竹(8)
- 日動工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pcf」の検索結果



不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1着ほか当日出荷前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)フード付ジャンパー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081着欠品中クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。 湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。 多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。用途静電気対策が必要な環境。種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])色ホワイト規格JIS規格機能静電気防護
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥399~税込¥439~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13色ブラック高さ(mm)22.5タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-12A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥519~税込¥571~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)色ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分