カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(12)
- BOSCH(ボッシュ)(24)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(68)
- HORIBA(堀場製作所)(18)
- Merck(メルクミリポア)(38)
- NSP(22)
- REX[科学研究・開発用品](18)
- SMC(83)
- Wera(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(43)
- エスコ(16)
- エバラポンプ(荏原製作所)(34)
- オカムラ(岡村製作所)(528)
- ジョー・プリンス竹下(25)
- ハンマーキャスター(24)
- ホンダ(40)
- マルゼン[厨房機器](333)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ph-5」の検索結果
特価

ステンレスワイヤープレートフック
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。種別プレートフック材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック
ワンタッチペーパーホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から3日以内出荷ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。付属品木ねじ色白保持枚数A4用紙10枚
ストレートコアピン
TRUSCO¥469~税込¥516~1本当日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)116適合チップEP-H5.5S先端厚さ(mm)2.3先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
六角穴塞ぎパーツリセスインナー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(12個)当日出荷ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質/仕上プラスチック穴の形状六角穴
ESDチップピンセット用交換チップ
TRUSCO¥479~税込¥527~1組(2個)ほか当日出荷チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。用途EP-H5.5用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端平型先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
六角穴塞ぎパーツ”リセスインナー”
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(12個)当日出荷ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋外対応可能。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質プラスチック色黒(屋外用)
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥429~税込¥472~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)