カテゴリ
- 物流用品(20)
- 機構部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- エレコム(84)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- セフティー3(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- スリーナイン島野(14)
- シャープ(12)
- 三菱電機(12)
- KITZ(キッツ)(11)
- ハンマーキャスター(9)
- スバル(9)
- AMPHENOL(9)
- サンクリエイト(9)
- 日東工業(8)
- 明工社(8)
- TBC(タブチ)(8)
- アカギ(7)
- EPSON(6)
- RS PRO(5)
- ブランドをもっと見る
「pji」の検索結果

マグネットキャッチPP樹脂製
TRUSCO(7件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。全長(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)12吸着力(N)20材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
マグネットキャッチPP樹脂製
TRUSCO(2件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。厚さ(mm)12.5全長(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)16吸着力(N)25取付ピッチ(mm)31材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
マグネットキャッチPP樹脂製
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。厚さ(mm)16全長(mm)60材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)23吸着力(N)50取付ピッチ(mm)52材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
MKP 樹脂製運搬車用ストッパー
TRUSCO¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。用途MKP樹脂製運搬車に後付けするためのストッパーです。
MKP樹脂台車用 自在キャスターΦ100ゴム車
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷MKP樹脂台車交換部品トラスコ品番389-9306適合機種MKP150番、MKP165、150FN/KN、250FN/KN形状自在車質量(kg)0.67材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)29許容荷重(N)588
MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MKP樹脂台車交換部品トラスコ品番389-9314適合機種MKP150番、150FN/KN、250FN/KN形状固定車質量(kg)0.55材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)29取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)120取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
マグネットキャッチPP樹脂製
TRUSCO¥77税込¥851個当日出荷縦型、横型の両方の機能を有しています。トラスコ品番300-5151全長(mm)45色黒材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)15吸着力(N)45材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
MKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から翌日出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
MKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。用途荷物の運搬。仕様完成品コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムタイプエアーキャスターキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)表面処理(ハンドル)粉体塗装ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
MKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付)
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から翌日出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。用途荷物の運搬。仕様組立式コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質樹脂材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間(目安)1人20分材質(金具)スチール騒音対策あり
MKP樹脂製台車 金網付
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷から5日以内出荷金網付で両袖ハンドル緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。用途オフィスや店舗などのピッキング作業に。材質(車輪)ゴム表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性金網付、緩衝ゴム付2018年トラスコ掲載ページ8 0951材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
MKP樹脂製台車 サイドハンドル
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷から31日以内出荷両サイドハンドルなので長尺物を運ぶのに便利です。緩衝ゴム付です。用途倉庫や店舗などに。材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)21.3車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)300床面高さ(mm)217荷台寸法(mm)906×616ハンドル高さ(mm)888材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、コボレ止め2018年トラスコ掲載ページ8 0951材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
MKP樹脂製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付)
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。仕様コボレ止め機能付材質樹脂色ブラックタイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装中段高さ(mm)-
MKP 樹脂製運搬車(片袖3段タイプ・コボレ止め付)
TRUSCO¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。用途荷物の運搬。仕様コボレ止め機能付材質樹脂色ブラックタイプ片袖3段、ハンドル固定キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装
MKP樹脂製台車 二段式
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車として使用できます。
MKP樹脂製台車 3段式
TRUSCO¥66,980~税込¥73,678~1台3日以内出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。用途荷物の運搬。2018年トラスコ掲載ページ8 0949
MKP樹脂製台車 平台車
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷平台車で緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。用途オフィスや店舗、倉庫などに。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)150床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)716×436特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付2018年トラスコ掲載ページ8 1066材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
MKP樹脂製台車 固定式
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から9日以内出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
MKP樹脂製台車 折畳式
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
MKP樹脂製台車 両袖ハンドル
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷両袖ハンドルで緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。用途オフィスや店舗、倉庫などに。種別完成品材質(車輪)ゴムタイプ両袖タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)スチール表面処理粉体塗装材質(ハンドル)スチール特性コボレ止め機能付緩衝ゴム付2018年トラスコ掲載ページ8 0951材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
MKP樹脂製台車 片袖2段タイプ
TRUSCO¥51,980~税込¥57,178~1台3日以内出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車として使用できます。
MKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付)
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。用途荷物の運搬仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(車輪)ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
MKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付)
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。用途荷物の運搬仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(車輪)ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間1人20分キャスター金具スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1本11日以内出荷内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263
MKP樹脂台車用 エアーキャスター
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個13日以内出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)125.5取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)80取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)107