カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • スリーナイン島野(14)
  • シャープ(12)
  • 三菱電機(12)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • セフティー3(10)
  • ハンマーキャスター(9)
  • スバル(9)
  • サンクリエイト(9)
  • 明工社(8)
  • TBC(タブチ)(8)
  • アカギ(7)
  • 日東工業(5)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • CONDOR(山崎産業)(4)
  • KYO-EI(4)
  • QNAP(4)
  • サイプレスジャパン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pji」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO(7件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。
    全長(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)12吸着力(N)20材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
    厚さ(mm)16全長(mm)60材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)23吸着力(N)50取付ピッチ(mm)52材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    厚さ(mm)12.5全長(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)16吸着力(N)25取付ピッチ(mm)31材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
  • MKP 樹脂製運搬車用ストッパー TRUSCO

    MKP 樹脂製運搬車用ストッパー

    TRUSCO
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。
    用途MKP樹脂製運搬車に後付けするためのストッパーです。
  • MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車 TRUSCO

    MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    MKP樹脂台車交換部品
    トラスコ品番389-9314適合機種MKP150番、150FN/KN、250FN/KN形状固定車質量(kg)0.55材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)29取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)120取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
  • MKP樹脂台車用 自在キャスターΦ100ゴム車 TRUSCO

    MKP樹脂台車用 自在キャスターΦ100ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    MKP樹脂台車交換部品
    トラスコ品番389-9306適合機種MKP150番、MKP165、150FN/KN、250FN/KN形状自在車質量(kg)0.67材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)29許容荷重(N)588
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO
    77税込85
    1個
    当日出荷
    縦型、横型の両方の機能を有しています。
    トラスコ品番300-5151全長(mm)45材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)15吸着力(N)45材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
  • MKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付) TRUSCO

    MKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
    用途荷物の運搬。仕様完成品コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムタイプエアーキャスターキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)表面処理(ハンドル)粉体塗装ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース TRUSCO

    フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1本
    11日以内出荷
    内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
    用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263
  • MKP樹脂台車用 エアーキャスター TRUSCO

    MKP樹脂台車用 エアーキャスター

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    13日以内出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
    材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)125.5取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)80取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)107