カテゴリ
- 物流用品(99)
- 清掃用品(9)
- 作業工具(9)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 研磨材(5)
- 作業服(4)
- 保管用品(3)
- 測定用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- スズキ(987)
- ホンダ(966)
- Merck(メルクミリポア)(297)
- ケナメタル(188)
- 富士インパルス(154)
- サンドビック(151)
- PALL(ポール)(132)
- 修理(132)
- ミツビシ(131)
- 鹿島化学金属(UKB)(131)
- リスパック(113)
- ホームテイスト(113)
- 大阪魂(108)
- KAZEN(106)
- ナビス(アズワン)(103)
- Panasonic(パナソニック)(95)
- ジーエルサイエンス(92)
- 帝金(90)
- ブランドをもっと見る
「pk」の検索結果
特価

軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ騒音対策ストッパー付、静か材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ
TRUSCO(20件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台ほか当日出荷から4日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品平台車適合(キャスター)TYE-75EL材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ダンボールプラスチックケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)形状A(みかん箱)
αクロゾメスプレー
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(420mL)当日出荷鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。色黒色主な用途鉄部主成分樹脂、顔料仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番121-1439使用温度範囲常温危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
虫除けスプレー
TRUSCO¥929税込¥1,0221本当日出荷不快な虫を寄せ付けずお肌を守ります。香りも爽やかです。噴射回数約100回の大容量タイプです。用途不快な虫除けに。蚊、ノミ、イエアダニ、ブヨ、サシバエ等の忌避に最適です。トラスコ品番558-4088容量(mL)480内容量(mL)【原液量】96
PPペール角型73L
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9634材質ポリプロピレン(PP)形状角形色グレー高さ(mm)605奥行(mm)495容量(L)73間口(mm)360フタ別売商品タイプ本体適合フタTPPK-70F-GY-A
ロッドクリップ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット(4個)当日出荷標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。材質ABS樹脂質量(g)592018年トラスコ掲載ページ1 2073
アルミ製口金(パイプ用)
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(2個)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
マルチサンドペーパー替ベルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(3本)当日出荷用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパーベルト寸法(mm)6×324砥材アルミナ質研削材(A)
ドアプレート
TRUSCO¥289税込¥3181枚当日出荷ドアにテープで簡単に貼り付けできます。用途ドア用貼り付けプレートとして。材質硬質塩ビ(PVC樹脂)厚さ(mm)2色ホワイト地タイプドアプレート縦(mm)60横(mm)40取付け方法粘着シール
プチカラビナ ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途ジョイント金具。 一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品 平台車適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
ペンシル型ケガキ針替芯
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981組(5本)当日出荷工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。全長(mm)42タイプペンシル型仕様替芯トラスコ品番229-5636質量(g)5先端チップ径(mm)1材質(先端)超硬チップG2
ルートバン まとめ買い
TRUSCO(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット(6台)当日出荷から11日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
こまわり君(新型)樹脂ストッパー付
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781台当日出荷天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でもその場で保持できます。材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ストッパー付属:MPK-6039JSキャスター径(Φmm)75ハンドルタイプ折りたたみ
ポケットフォルダー
TRUSCO¥739税込¥8131個当日出荷色白トラスコ品番115-6782材質ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石厚さ(mm)24質量(g)242耐荷重(kg)2適合サイズA4縦(mm)223横(mm)315
パンチングボックス
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。用途油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
ピカイチプロ用配管工具セット
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷あらゆる配管作業に適したプロ用のセットです。用途特に水回りの配管工事に。セット商品数24トラスコ品番365-5831質量(kg)9.2ケース色ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)576×256×185
大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個適合(ストッパー)MPK-900FB車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム、ナイロン芯タイプ折りたたみハンドルタイプ均等荷重(kg)400表面処理ハンドル:粉体塗装床面高さ(mm)218.5荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)865材質(ハンドル)スチールキャスター金具特殊鋼特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
給油用ポンプ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365材質EPDM全長(mm)660吐出量(L/min)6アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
プライヤー型ハトメパンチ用交換コマ 電気ハトメ3mm
TRUSCO¥679税込¥7471セット当日出荷電気ハトメ(P-THP-D33~35、THP-D33~35)をカシメる際にご使用ください。用途電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-Pサイズ電気ハトメ2.6mm用仕様内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。トラスコ品番828-7488セット内容抜き棒1本質量(g)22適合工具THP-PH、THP-P2018年トラスコ掲載ページ2 0635
PPペール角型99L
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9638材質ポリプロピレン(PP)形状角色グレー高さ(mm)630奥行(mm)570容量(L)99間口(mm)420フタ別売商品タイプ本体適合フタTPPK-90F-GY-A
虫よけメッシュウェア
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381着当日出荷ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、着るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。 植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。 70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。用途屋外での作業時に。材質(メッシュ生地)ポリエステル100%(ゴム)ナイロン、ポリウレタン、(紐)綿
金型砥石PA
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2色桃色適合材金型
カルティオビッグ用足踏みストッパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。トラスコ品番416-3397適合機種MPK900用材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ質量(kg)1.3タイプ固定/折りたたみ
樹脂台車 カルティオ(新型)用スチールストッパー
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷スチールストッパーはペダルの踏み込み、蹴り上げで、ストッパーのON/OFFの切り替えができます。用途新型カルティオ(MPK-780シリーズ)に後付けできるスチールストッパーです。トラスコ品番683-3906適合機種MPK-780シリーズ材質スチール