カテゴリ
- 保管用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 安全保護具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- AWJ(229)
- 大阪魂(96)
- IDEC(和泉電気)(63)
- 日東工器(63)
- ニューマシン(49)
- スバル(41)
- LAMP(スガツネ工業)(36)
- SIBATA(柴田科学)(33)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(30)
- 浦谷商事(26)
- POSH Faith(25)
- Allied Vision(25)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- INAX(LIXIL)(22)
- エスコ(20)
- マルケイ(国際化工)(19)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- エレコム(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pka」の検索結果
特価

エコねじ(紙ねじ)
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1袋当日出荷紙パウダーを51%含有した環境配慮新素材『MAPKA(マプカ)』を使用したねじです。素材が紙なので燃やせるゴミとして処分することができ、段ボール箱や紙箱からの分別作業が不要です。プラスチック使用量削減に貢献した商品です。用途ダンボールや紙箱の固定に。材質紙:MAPKA(マプカ)(紙パウダー51%・ポリオフィレン系樹脂)色白穴径(mm)7フランジ径(Φmm)15
裸圧着スリーブ(P形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(30個)ほか当日出荷筒部がストレート形状です。用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)ほか当日出荷筒部がストレート形状です。用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状重ね合せ用
PPカラーバケツ 10L
TRUSCO(16件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
PPカラーバケツ(HACCP対応)
TRUSCO(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から3日以内出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
リサイクルコンテナ TP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 ニッパー、ペンチを3本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理トラスコ品番491-1041材質スチール幅(mm)184色ホワイト高さ(mm)58質量(g)170奥行(mm)45.6最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×45.6×58ホルダー数3ヶ所
コバンザメP型用ドライバーフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 ドライバーを4本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能用途ドライバーの管理。ドライバーの管理トラスコ品番491-1016材質スチール幅(mm)200色ホワイト高さ(mm)66質量(g)270奥行(mm)44.6最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×44.6×66ホルダー数4ヶ所
ウォールフックIP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
樹脂サドルバンドVP管用
TRUSCO¥60~税込¥66~1個当日出荷管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色グレー
樹脂サドルバンドVP管用
TRUSCO¥53税込¥581個当日出荷取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)64幅(mm)25色グレーピッチ(mm)46寸法P(mm)46取付穴径(mm)6
SGP管用Uバンド スチール
TRUSCO¥679~税込¥747~1個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
コバンザメP型用スパナフック
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 両口スパナを9本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能用途スパナの管理。両口スパナの管理適合スパナ二面幅5.5mm~24mm使用可能トラスコ品番491-1067材質スチール幅(mm)250色ホワイト高さ(mm)76質量(g)350奥行(mm)44.6最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×44.6×76ホルダー数8ヶ所
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ
TRUSCO¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
コバンザメP型用電動ドリルフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 電動ドリル、電動ドライバー専用KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能用途電動ドリル・電動ドライバーの管理。電動ドリル、電動ドライバーの管理トラスコ品番491-1024材質スチール幅(mm)184色ホワイト高さ(mm)89.3質量(g)220奥行(mm)86最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×86×89.3フック(フック間距離)84mm
SGP管用Uバンド ステンレス
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。パンチングパネルにも取り付け可能です。ニッパー、ペンチを3本並べることができる。KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる。パンチングパネルにも取付け可能用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理トラスコ品番394-1367材質スチール幅(mm)184色ブラック高さ(mm)58奥行(mm)45.6ホルダー数3ヶ所最大積載量(kg/個)3
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
オープンフックP型 ステンレス製
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
コバンザメP型用ドライバーフック
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。パンチングパネルにも取り付け可能です。ドライバーを4本並べることができる。KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる。パンチングパネルにも取付け可能用途ドライバーの管理。ドライバーの管理トラスコ品番394-1366材質スチール幅(mm)200色ブラック高さ(mm)66奥行(mm)44.6ホルダー数4ヶ所最大積載量(kg/個)3
コバンザメP型用電動ドリルフック
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。パンチングパネルにも取り付け可能です。電動ドリル、電動ドライバー専用。KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる。パンチングパネルにも取付け可能用途電動ドリル・電動ドライバーの管理。電動ドリル、電動ドライバーの管理トラスコ品番394-1365材質スチール幅(mm)184色ブラック高さ(mm)89.3奥行(mm)86最大積載量(kg/個)3
P型グリッププライヤー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂サドルハンド(VP管用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(2個)当日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル
コバンザメP型用スパナフック
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。パンチングパネルにも取り付け可能です。両口スパナを9本並べることができる。KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる。パンチングパネルにも取付け可能用途スパナの管理。両口スパナの管理トラスコ品番394-1368材質スチール幅(mm)250色ブラック高さ(mm)76奥行(mm)44.6ホルダー数8ヵ所最大積載量(kg/個)3
SGP管用Uバンド ステンレス
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
コバンザメP型 マグネットベース パンチング穴付
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷P型コバンザメをパンチングパネルに付けるためのアタッチメントです。 ライトビンを掛けて小物類の整理が可能です。 マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるビンラックを掛け小物類の管理に最適ですKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kを取付可能用途P型用のマグネット付パネル。工具の管理適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPFをセット可能トラスコ品番491-1032材質スチール、フェライト磁石、天然ゴム高さ(mm)81質量(g)360奥行(mm)12間口(mm)216.2吸着力(N)34.3×2最大積載量(kg)2.5/個
コバンザメP型 ノブ式パンチングベース マグネット無
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷テーブルや作業台に簡単に取り付けできます。 テーブルや作業台に簡単に取付けできますKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6K/FJTL/FJTS/FJYL/FJYS/FL/FS/HFL/HFS/SNを取付可能用途P型用のノブ付ベース。工具の管理適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kをセット可能、10mm角のパンチングパネル用ハンガーは使用可能トラスコ品番491-1059材質スチール高さ(mm)92.6質量(g)350奥行(mm)48間口(mm)200最大積載量(kg)3/個
マプカスプーン 全長140mm 50本入 バラ
TRUSCO¥599税込¥6591袋(50本)当日出荷主原料に紙パウダーを配合したエコ素材(MAPKA)を使用しているため、石化資源を削減できます。従来のプラスチック製品と同様に使用できます。食品衛生法規格基準をクリアしています。焼却時の燃焼カロリーが低く、焼却炉を痛めにくい、地球にやさしい製品です。トラスコ品番381-7323材質紙51%・ポリプロピレン49%長さ(mm)45、すくい部:45幅(mm)すくい部:30全長(mm)140ヘラ幅(mm)73
遮熱ヘルメット涼帽KP型
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個欠品中遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)トラスコ品番856-6927材質帽体:ABS樹脂質量(g)3502018年トラスコ掲載ページ6 0122使用区分電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
Eーサート専用 P型挿入工具
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。 サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。 Eーサート専用挿入工具です。用途Eーサート挿入時に使用。
遮熱ヘルメット涼帽KP型 通気孔付
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個欠品中遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。通気孔付で清涼感がアップします。トラスコ品番856-6925質量(g)350タイプ成型内装頭囲(cm)53~622018年トラスコ掲載ページ6 0122バイザー色遮熱ホワイト
SGP管用Uバンド スチール
TRUSCO¥119~税込¥131~1個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具。付属品3/8ナット×2個材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法d(mm)3/8
皿頭タッピングねじ ステンレス BRP型
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1パック(270本)ほか3日以内出荷先端にねじの無いガイド(G)部分がついたタッピングねじです。材質ステンレス(303、304、XM7等)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)M4呼び寸法d(mm)M4
ナベ頭タッピングねじ 2種ガイド付 BRP型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1缶(130本)ほか3日以内出荷先端に差し込み用のガイドが付いたタッピングねじです。1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法G(mm)ガイド:5適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
Eーサート ロック専用 P型挿入工具
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881本9日以内出荷Eーサート(ロックインサート用)専用挿入工具です。 初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。 サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。用途Eーサート(ロックインサート用)の挿入時に使用。