カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- KITZ(キッツ)(5)
- SMC(4)
- フジキン(2)
- 吉年(2)
- カクダイ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- フジトク(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- ベンカン機工(1)
「pl kitz」の検索結果
特価

ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。