カテゴリ
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- MAD MAX(マッドマックス)(174)
- サンドビック(49)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- TDT(田野井)(17)
- 呉竹(15)
- 七星科学研究所(15)
- 潤工社(12)
- OSG(オーエスジー)(9)
- omron(オムロン)(7)
- ワゴジャパン(7)
- BLACK BOX(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- CKD(5)
- uni(三菱鉛筆)(5)
- PROMOTE(プロモート)(4)
- 三菱電機(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pm-8」の検索結果
特価

スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
取手付パンチングBOX
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881個当日出荷全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。用途油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
固定具プッシュマウント 黒
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷結束バンドを使用して板金等へ固定が可能です。用途結束バンドの固定に。トラスコ品番256-7120材質PA66樹脂色黒高さ(mm)8.0縦(mm)13.7横(mm)12.5使用バンド(mm)(結束バンド)帯幅8.5、厚さ1.9迄RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ8.0
ウェットガード手袋(耐水加工牛皮製)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981双当日出荷から9日以内出荷水や汗に濡れても革の油が表面に出にくい加工をしている為、濡れても滑りにくく、むしろ濡れると摩擦力が増す耐水加工牛革を使用しています。薄手の牛革で、独特のタッチと風合いがあります。用途荷役、運送、農林業、土木等、水廻り作業に最適。厚さ(mm)0.7質量(g)59
スパイラルタップ(メートルねじ用)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
Eーサート専用 P型挿入工具
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。 サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。 Eーサート専用挿入工具です。用途Eーサート挿入時に使用。
TINコーティング スパイラルタップ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681本当日出荷高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ
ステンレス鋼用スパイラルタップ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
Eーサート専用ハンドタップ
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から9日以内出荷先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b