カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- 日東工器(4)
- MURATA(村田製作所)(3)
- SK11(3)
- BeHAUS(2)
- イスカル(1)
- トンボ鉛筆(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ホンダ(1)
- ニッタ(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- HKT(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- STMicro(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 大森(1)
「pn85」の検索結果

樹脂プラグ(ホース取付用)
TRUSCO¥259税込¥2851個当日出荷ホースバンド不要設計です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様ホース取付用材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1
ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性