カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 日東工器(4)
  • SK11(3)
  • BeHAUS(2)
  • イスカル(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
  • HKT(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • 大森(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn85」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂プラグ(ホース取付用) TRUSCO

    樹脂プラグ(ホース取付用)

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要設計です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様ホース取付用材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1
  • ウレタンブレードカプラ付 TRUSCO

    ウレタンブレードカプラ付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性