カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](52)
  • コクヨ(43)
  • PLUS(プラス)[文具](37)
  • RS PRO(34)
  • アズワン(33)
  • エスコ(23)
  • CONDOR(山崎産業)(22)
  • バーテック(17)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • スリーライン(12)
  • ミヅシマ工業(11)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • 福助工業(10)
  • 日本ケミコン(9)
  • cotta(9)
  • トーダイ(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • LION (ライオン事務器)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp40」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
  • ペイント用刷毛 豚毛金巻き TRUSCO

    ペイント用刷毛 豚毛金巻き

    TRUSCO
    489税込538
    1本
    当日出荷
    豚毛のため、コシが強いです。粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。
    用途油性塗料、接着剤の塗布用。形状全長(mm)205材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途油性塗料、接着剤の塗布用玉厚(mm)4
  • リサイクルコンテナ TRUSCO

    リサイクルコンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
    用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
  • 樹脂製エアダスター TRUSCO

    樹脂製エアダスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部M14×1仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付材質本体:PP(ポリプロピレン)全長(mm)128質量(g)90使用温度範囲0~50℃最高使用圧力1.0MPa使用流体空気2018年トラスコ掲載ページ5 0606
  • リサイクルコンテナTS型 TRUSCO

    リサイクルコンテナTS型

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
    用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。適合フタ/TR-TS-F(別売)材質再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)320
  • モップK-E8-260(カラータイプ) TRUSCO

    モップK-E8-260(カラータイプ)

    TRUSCO
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    樹脂部分にカラーリングが施されており、場所に合わせて使い分けができます。
    種類水拭きモップ質量(g)295寸法(縦×横)(mm)240×240
  • モップK-E8-300(カラータイプ) TRUSCO

    モップK-E8-300(カラータイプ)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    樹脂部分にカラーリングが施されており、場所に合わせて使い分けができます。
    種類水拭きモップ質量(g)335寸法(縦×横)(mm)240×240