カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
  • BEST(ベスト)[金物](3)
  • CONDOR(山崎産業)(10)
  • INA(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • PLUS(プラス)[文具](37)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • SWAN(シモジマ)(4)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](17)
  • エスコ(14)
  • コクヨ(41)
  • トーダイ(9)
  • バーテック(15)
  • フジトク(4)
  • 日本ケミコン(10)
  • 渡辺電機工業(4)
  • 福助工業(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp40」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
  • ペイント用刷毛 豚毛金巻き TRUSCO

    ペイント用刷毛 豚毛金巻き

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    豚毛のため、コシが強いです。粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。
    用途油性塗料、接着剤の塗布用。形状平全長(mm)205材質(柄部)木材質(毛)豚毛主な用途油性塗料、接着剤の塗布用玉厚(mm)4
  • ピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール TRUSCO

    ピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール

    TRUSCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    5日以内出荷
    ホイールがテーパー型になっているので搬送物が中央に寄り、落下しにくいので作業効率が上がります。搬送物の底形状に対応することで、品物がスムーズに流れます。先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。
    用途底面が膨らんでしまったコンテナ等をなるべく真っすぐ搬送したい場合に
  • リサイクルコンテナ TRUSCO

    リサイクルコンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
    用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
  • リサイクルコンテナTS型 TRUSCO

    リサイクルコンテナTS型

    TRUSCO
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
    用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。適合フタ/TR-TS-F(別売)材質再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)320
  • 樹脂製エアダスター TRUSCO

    樹脂製エアダスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付材質本体:PP(ポリプロピレン)全長(mm)128質量(g)90使用温度範囲0~50℃最高使用圧力1.0MPa使用流体空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部M14×1エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0606
  • モップK-E8-260(カラータイプ) TRUSCO

    モップK-E8-260(カラータイプ)

    TRUSCO
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    樹脂部分にカラーリングが施されており、場所に合わせて使い分けができます。
    質量(g)295種類水拭きモップ寸法(縦×横)(mm)240×240
  • モップK-E8-300(カラータイプ) TRUSCO

    モップK-E8-300(カラータイプ)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    樹脂部分にカラーリングが施されており、場所に合わせて使い分けができます。
    質量(g)335種類水拭きモップ寸法(縦×横)(mm)240×240