カテゴリ
- 溶接用品(9)
- 物流用品(6)
- 切削工具(6)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- JAPANNEXT(111)
- ATEN(69)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(49)
- リスパック(47)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
- 黒田精工(44)
- サンワサプライ(38)
- JAE(日本航空電子工業)(38)
- 三菱電機(37)
- GB[制御機器](30)
- IDEC(和泉電気)(29)
- コガネイ(28)
- メディアカバーマーケット(28)
- 廣杉計器(26)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- アーテック[学校教材・教育玩具](22)
- エスコ(20)
- ブランドをもっと見る
「ps-2」の検索結果

瓶洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(4件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に色青材質(柄部)ステンレス材質(毛)PBT適合器具瓶
スパッタシート アルファー
TRUSCO(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号ハトメ内径(mm)12
ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛)
TRUSCO(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に色白材質(柄部)スチール材質(毛)ナイロン適合器具瓶
αマルチクリーナーエコ
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個(20L)当日出荷天然油脂100%で環境と人にやさしい、油汚れ用石けん。泡切れが早く、すすぎに余分な水がいりません(節水タイプ)。香料無添加(誤飲用に緑色の着色)。高い生分解性で環境にやさしく、石けんだから人にもやさしい。用途機械、自動車部品などの油汚れに。 希釈倍率:原液~10倍に希釈して使用。成分カリ石けん、金属イオン封鎖剤液色緑色(透明)pH値11.3(アルカリ性)
スパッタシート デラックス(両面コーティング)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1ハトメ数なしJIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1セット(2個)ほか当日出荷脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。用途安全対策、交換用として。
スパッタシートゴールド
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)1.32色ゴールドJIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号ハトメ内径(mm)12
小物入れパーツケース ボルトンパック
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(20個)当日出荷フタをしっかりと嵌め合いできるプラケースです。用途小ねじや部品の管理に材質ポリエチレンテレフタレート色クリア
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
ブレードホース用ホース保護スプリング
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。 スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。 オールステンレス製なのでサビに強いです。用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止仕様平バンド付材質ステンレス(SUS304)
シリコンスプーン型スクレーパー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。トラスコ品番206-3460幅(mm)(すくい部)53全長(mm)250材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼色ブラック質量(g)61耐熱温度(℃)200℃アズワン品番64-8693-02
スパッタシート アルファー(片面コーティング)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から翌々日出荷平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。厚さ(mm)約0.7防炎性能試験番号CO030040
スパッタシートゴールドα
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。)仕様A種合格品材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)0.81JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号ハトメ内径(mm)12
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷から翌々日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング)
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781組(5枚)当日出荷平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート、養生シートとして。材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工厚さ(mm)約0.7JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
排水管清掃機パイプショーター
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷強力な水圧で素早くつまりを解消できます。 吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。トラスコ品番488-8936材質アダプター:ゴム幅(mm)Φ80.2質量(kg)1.2高さ(mm)555パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78外径×長さL(Φ×mm)80.2×555動力手動加圧力(N)340
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥269~税込¥296~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金
ガス管用六角サラエナットダイス(PS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途PS(ストレート)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PS
管用タップ 平行(PSねじ)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
電線コネクタ(差込型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6個)当日出荷独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)用途むいた線同士の結線に。トラスコ品番489-4758長さ(mm)20.5幅(mm)30色紫透明高さ(mm)9.1質量(g)40種類差込形電線コネクタ使用温度範囲-40~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)20質量(g/パック)40差込み線数(本)6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ)
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から9日以内出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPS
スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷から翌日出荷ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。厚さ(mm)約1.6色シリコン:白規格A種
管用平行ダイス SKS 75径
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から翌々日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)400山数11外径(Φmm)75