カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • EPSON(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • KTC(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • SMC(51)
  • アズワン(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](16)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(3)
  • オーム電機(26)
  • コンバム(旧:妙徳)(8)
  • ジョイクラフト(6)
  • ゼノア(3)
  • 三菱電機(19)
  • 旭光電機工業(7)
  • 若井産業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-35」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸棒樹脂取手(PS樹脂) TRUSCO

    丸棒樹脂取手(PS樹脂)

    TRUSCO
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い樹脂取手です。
    用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥339税込¥373
    1本
    8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番257-4459材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)3.5全長(mm)100ツバ厚(mm)6H(mm)7