カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(175)
  • ERECTA(エレクター)(109)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • リスパック(23)
  • コンサス(22)
  • CONTEC(コンテック)(13)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • アズワン(11)
  • キャニオン(9)
  • 明治機械製作所(9)
  • エスコ(8)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • バクマ工業(8)
  • NEG(日電理化硝子)(8)
  • サンワサプライ(7)
  • XP POWER(7)
  • 中央化学(6)
  • シルファー(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-15」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面ハトメステンレス製 TRUSCO両面ハトメステンレス製TRUSCO(9件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10組)ほか
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
磨きクロス TRUSCO磨きクロスTRUSCO(8件のレビュー)
549税込604
1パック(2枚)
当日出荷
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
PPバンド(封かん機用) TRUSCOPPバンド(封かん機用)TRUSCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
シール金具用の厚手PPバンドです。引締機、封かん機を使って結束します。 吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。
材質ポリプロピレン(PP)破断伸度(%)20以下
保護スプリング 片バンド 適用ホースサイズ TRUSCO保護スプリング 片バンド 適用ホースサイズTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。オールステンレス製なのでサビに強いです。
用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1265
ステンレススプーン TRUSCOステンレススプーンTRUSCO
319税込351
1本
当日出荷
持ちやすく与えやすいストレートハンドルです。
用途実験、介護等に。材質ステンレススチール(18-8)幅(mm)22
パイプスクレーパー SKH鋼刃付 TRUSCOパイプスクレーパー SKH鋼刃付TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8910材質(刃)高速度工具鋼(SKH)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
パイプスクレーパー HSS鋼刃付 TRUSCOパイプスクレーパー HSS鋼刃付TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8898材質(刃)ハイス鋼(HSS)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
219税込241
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
パイプスクレーパー専用HSS鋼替刃 TRUSCOパイプスクレーパー専用HSS鋼替刃TRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1セット(2枚)
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8901材質HSS質量(g)10タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
パイプスクレーパー専用SKH鋼替刃 TRUSCOパイプスクレーパー専用SKH鋼替刃TRUSCO
599税込659
1セット(2枚)
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8928材質SKH質量(g)10タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
汎用シートロール TRUSCO汎用シートロールTRUSCO
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。 価格と品質のバランスが高く、満足度の高いシートとなっています。
用途養生、目隠し等にブルー材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
汎用シートロール TRUSCO汎用シートロールTRUSCO
8,698税込9,568
1巻
当日出荷
ブルー材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ長さ(m)100呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100幅(m)0.9
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
579税込637
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ペンシル型スクレーパー TRUSCOペンシル型スクレーパーTRUSCO
929税込1,022
1本
当日出荷
ペンシルタイプで、狭小箇所や細かなパーツ部分でのバリ取り作業に適した商品です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。
全長(mm)141トラスコ品番799-2921セット内容HSS鋼刃1本材質(刃)ハイス鋼(HSS)質量(g)27.5タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40適合替刃TPS150HSK