カテゴリ
- 物流用品(4)
- 機構部品(3)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- ERECTA(エレクター)(157)
- JAE(日本航空電子工業)(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- NSK(日本精工)(21)
- SMC(310)
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- アズワン(20)
- アーテック[学校教材・教育玩具](20)
- エスコ(32)
- エレコム(18)
- コガネイ(54)
- ナカバヤシ(15)
- ミツヤ(26)
- ヤナセ(柳瀬)(15)
- ユタカ電機製作所(13)
- リンテックサインシステム(45)
- 千代田通商(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

両面ハトメステンレス製
TRUSCO(9件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
多機能ほうきチリトリセット
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。 人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。 チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。材質ポリプロピレン長さ(mm)800幅(mm)260高さ(mm)800質量(g)545奥行(mm)245繰り返し・詰め替え対応
帯電防止使い捨て保護服(3層)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381着当日出荷微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト機能静電気防護、粉体防護2018年トラスコ掲載ページ6 0252
芯出しバー(スチール)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3131繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-17
ロッキングピンシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
芯出しバー(スチール) TPS-104
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
丸棒樹脂取手(PS樹脂)
TRUSCO¥199税込¥2191個当日出荷汎用性の高い樹脂取手です。用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
猫よけシート
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷猫のイタズラ(排泄行為など)から守ります。お好みの場所に設置するだけで簡単です。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。地面に押さえる樹脂製ピンが付属しています。用途ネコのイタズラ予防に。トラスコ品番367-6131材質ポリプロピレン長さ(mm)340幅(mm)235色黒高さ(mm)トゲ:20(15)対象動物ネコ
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥849~税込¥934~1本当日出荷から5日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ステンレス用 GPトップ(R)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781セット(5枚)当日出荷ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。 初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)22
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥849~税込¥934~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
タップスター ステンレス バケツセット
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781セット(100本)当日出荷コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質ステンレス(SUS410)ねじ長さ(mm)20取付け物厚(mm)1~5
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ
TRUSCO¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から5日以内出荷材質ポリエステルベルト幅(mm)100最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8
汎用シートロール
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から翌日出荷ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。 価格と品質のバランスが高く、満足度の高いシートとなっています。用途養生、目隠し等に材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ色ブルー長さ(m)100
ガスケット フランジ外パッキン 10K
TRUSCO¥109~税込¥120~1枚当日出荷から9日以内出荷日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-50~+1802018年トラスコ掲載ページ7 0505
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら