カテゴリ
- 機構部品(4)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- EPSON(2)
- KSフィルター(3)
- KTC(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NETGEAR(12)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- StarTech.com(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- イマオコーポレーション(2)
- オーム電機(26)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- ゼノア(3)
- リスパック(3)
- 三菱電機(19)
- 旭光電機工業(6)
- 若井産業(3)
- ブランドをもっと見る
「ps35」の検索結果

丸棒樹脂取手(PS樹脂)
TRUSCO¥149税込¥1641個当日出荷汎用性の高い樹脂取手です。用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥319~税込¥351~1本当日出荷から翌々日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥339税込¥3731本8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番257-4459材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)3.5全長(mm)100ツバ厚(mm)6H(mm)7