カテゴリ
- 作業工具(5)
- 測定用品(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- ホンダ(93)
- WatchGuard(70)
- サンドビック(57)
- 三菱ふそう(32)
- 三菱電機(28)
- 河村電器産業(25)
- BUSSMANN(25)
- LITTELFUSE(24)
- 住友重機械工業(22)
- イマオコーポレーション(21)
- RS PRO(18)
- 高須産業(17)
- ぺんてる(アストラム)(16)
- SPARKFUN(16)
- NORGREN(15)
- 京セラ(13)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- OWLTECH(オウルテック)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ptc」の検索結果
特価

αタンショウスプレー(洗浄)
TRUSCO(2件のレビュー)¥839税込¥9231本(420mL)当日出荷探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。種別洗浄液色無色透明使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シートポケット
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ色黒2018年トラスコ掲載ページ10 0633
プラ棚用コーナーキャップセット
TRUSCO¥349税込¥3841セット(4個)当日出荷トラスコ品番256-3614適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.06色ネオグレータイプコーキャップ奥行(mm)53間口(mm)75使用温度範囲-20~60℃
梱包用回転台”くるくるコンポ” 回転台用カッターガイド
TRUSCO¥979税込¥1,0771本当日出荷カッターの刃が溝に5mm程度はまり、切りやすくなります。用途気泡緩衝材、片段ボールのロール材の収納およびカット作業。トラスコ品番414-6301材質スチール高さ(mm)9.2奥行(mm)41.5間口(mm)1250
特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用
TRUSCO¥699税込¥7691セット当日出荷コマ交換式本体の特大カシメ用交換コマです。用途頭径13mm特大カシメ用トラスコ品番363-0596セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキサイズカシメ 13mm用適合工具THP-P・THP-PH
TRUSCO プラスチック棚用オプション コーナーキャップ4個セット
TRUSCO¥349税込¥3841セット(4個)ほか当日出荷プラスチック棚用のコーナーキャップです。上面と側面にシボ加工を施しています。適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)タイプコーナーキャップ(4個入)
特大カシメ スチール ニッケルメッキ
TRUSCO¥579税込¥6371パック(20組)当日出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0600材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ色ニッケルメッキ使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
超硬チップ付コンパス
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
超硬チップ付コンパス
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
特大カシメ スチール 金ブロンズメッキ
TRUSCO¥649税込¥7141パック(20組)当日出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0592材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ色金ブロンズ使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
特大カシメ スチール 真鍮メッキ
TRUSCO¥649税込¥7141パック(20組)翌々日出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0593材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ色真鍮メッキ足長(mm)13使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ
TRUSCO¥719税込¥7911パック(20組)当日出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0603材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ色黒ニッケルメッキ足長(mm)13使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(20本)当日出荷20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入)
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷使用頻度の高い超硬チップ付工具を3点セットにしました。トラスコ品番137-1530セット内容ケガキ針KB-KW×1本 センターポンチTCP-M×1本 コンパスPTC-150×1本質量(g)282