カテゴリ

  • 物流用品(33)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(237)
  • IKO(日本トムソン)(81)
  • イトーキ(68)
  • ミツビシ(61)
  • 山金工業(49)
  • EIKO(栄工舎)(21)
  • EKチェーン(16)
  • プラス[家具](16)
  • SMC(15)
  • Igus(イグス)(15)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • 岡崎精工(10)
  • 東洋技研(10)
  • スリーピース(10)
  • エスコ(9)
  • サカエ(9)
  • ニッサチェイン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r126」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • パイプリーマー(プラスチック管用) TRUSCO

    パイプリーマー(プラスチック管用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
    用途プラスチック管用バリ取り。仕様塩ビ管用トラスコ品番488-8871材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5刃数9全長(mm)85.2質量(g)440適合管12~66mm直径(mm)80
  • クランプレバー TRUSCO

    クランプレバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
  • 丸リンク ステンレス製 TRUSCO

    丸リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。
    用途ロープなどの先端金具として。
  • クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) TRUSCO

    クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスアジャスターをつけたラックです。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)

    TRUSCO
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスアジャスターをつけたラックです。
    材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO

    フェニックスワゴン ラック型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できます。
    材質棚板:スチール、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ棚ピッチ(mm)25支柱径(Φmm)25.4
  • BOR型軽量作業台 TRUSCO

    BOR型軽量作業台

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。 リノリューム張り天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
    材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0241
  • フェニックスラック用ストッパー TRUSCO

    フェニックスラック用ストッパー

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    特殊構造のストッパー(特許出願中)で自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。
    材質(本体)スチール
  • BER型軽量作業台 TRUSCO

    BER型軽量作業台

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
    材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0245
  • AOR型軽量作業台(基本タイプ) TRUSCO

    AOR型軽量作業台(基本タイプ)

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    仕様オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式)材質本体:スチール均等荷重(kg)200アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
  • 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO

    中量作業台GWR型(基本タイプ)

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 軽量高さ調節式作業台AWMR型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台AWMR型(基本タイプ)

    TRUSCO
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種別組立式アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式ねじ調整方式昇降ピッチ(mm)35
  • 中量500kg作業台リノ天板1200×600 TRUSCO

    中量500kg作業台リノ天板1200×600

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番241-5470種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 移動フリー作業台500kgリノ天板1200×600 TRUSCO

    移動フリー作業台500kgリノ天板1200×600

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
    トラスコ品番257-0963種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
  • LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCO

    LEWR型作業台リノリューム天板

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中荷重作業台GWR型(2段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台GWR型(2段引出し付)

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕分けに便利な2段引出し付です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
  • 中荷重作業台GWR型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台GWR型(1段引出し付)

    TRUSCO
    70,980税込78,078
    1台
    3日以内出荷
    深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
  • 中量500kg立作業台リノ天板1200×600 TRUSCO

    中量500kg立作業台リノ天板1200×600

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    トラスコ品番241-5801種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中荷重作業台AEWP型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台AEWP型(1段引出し付)

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    主要部溶接構造のノックダウン方式。
    高さ(mm)740
  • BER型軽量作業台 上棚付 TRUSCO

    BER型軽量作業台 上棚付

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
    材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0247
  • 中荷重作業台CFWR型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台CFWR型(1段引出し付)

    TRUSCO
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
  • BOR型軽量作業台 下棚2枚付 TRUSCO

    BOR型軽量作業台 下棚2枚付

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
    材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0242
  • 中荷重作業台CFWR型(2段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台CFWR型(2段引出し付)

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕分けに便利な2段引出し付です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
  • 軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)リノリューム天板 TRUSCO

    軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)リノリューム天板

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。作業に応じて、手軽に作業台を移動させることができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。
    仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個、キャスター付材質キャスター金具:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0247
  • BOR型軽量作業台 車輪付 TRUSCO

    BOR型軽量作業台 車輪付

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。
    仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個、キャスター付材質キャスター金具:スチールホワイト2018年トラスコ掲載ページ8 0243
  • BER型軽量作業台 下棚2枚付 TRUSCO

    BER型軽量作業台 下棚2枚付

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    分割できる下棚2枚付(AEWLT型)で広い保管スペースを確保できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
    材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0246
  • AOR型軽量作業台(下棚2枚付) TRUSCO

    AOR型軽量作業台(下棚2枚付)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
    材質本体:スチール均等荷重(kg)200下棚:AELT型 2枚ねじサイズアジャスター:M16×2.0
  • BOR型軽量作業台 薄型1段引出付 TRUSCO

    BOR型軽量作業台 薄型1段引出付

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    引出しは左右に取り付け位置を調整できます。膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
    材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0242
  • 軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)リノリューム天板 TRUSCO

    軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)リノリューム天板

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
    仕様キャスター付材質キャスター金具:スチール
  • BOR型軽量作業台 上棚付 TRUSCO

    BOR型軽量作業台 上棚付

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
    材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0243
  • BER型軽量作業台 薄型2段引出付 TRUSCO

    BER型軽量作業台 薄型2段引出付

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
    材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0246
  • AOR軽量作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO

    AOR軽量作業台(薄型2段引出し付)

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。引出付で簡単に収納できます。
    材質本体:スチール均等荷重(kg)200ねじサイズアジャスター:M16×2.0引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
  • 中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付)

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式。組立作業等、立ち作業を意識した設計。床を傷つけない樹脂ベース。美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
  • AOR軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO

    AOR軽量作業台(薄型1段引出し付)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    引出しは左右に取り付け位置を調整できます。膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
    材質本体:スチール均等荷重(kg)200ねじサイズアジャスター:M16×2.0引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
  • AOR型軽量作業台(上棚付) TRUSCO

    AOR型軽量作業台(上棚付)

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
    仕様上棚:YUR-B型(W)材質本体:スチール均等荷重(kg)200ねじサイズアジャスター:M16×2.0
  • オールステンレス作業台(SUS304) TRUSCO

    オールステンレス作業台(SUS304)

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    天板の間口方向はR曲げ加工しているため、ほこりがたまりにくくなっています。溶接一体型です。
    仕様ヘアーライン仕上げ仕上ヘアーライン小箱入数(枚)1生産国日本ねじサイズ(アジャスター)M12×1.75
  • 中荷重作業台AEWR型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台AEWR型(1段引出し付)

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    主要部溶接構造のノックダウン方式です。
    高さ(mm)740均等荷重(kg)500材質(天板)リノリューム張グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)
  • 中荷重立ち作業台HAEWR型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重立ち作業台HAEWR型(1段引出し付)

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式です。組立作業等、立ち作業を意識した設計です。床を傷つけない樹脂ベース仕様です。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインを採用しています。
    高さ(mm)885均等荷重(kg)500材質(天板)リノリューム張グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)
  • 中荷重作業台(500kg)CFW型 TRUSCO

    中荷重作業台(500kg)CFW型

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    作業台にキャスターが取付いている為、移動が簡単にでき、尚且つ作業する際には、アジャスターを効かし固定することが可能です。キャスターの出し入れ方法は作業台の両サイドを持ち上げるとキャスターが下がり移動が可能となり、再度持ち上げて降ろすとキャスターフリーの状態になりアジャスターが効くようになります。
    高さ(mm)740均等耐荷重(kg)500グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)