カテゴリ
- 梱包用品(9)
- 切削工具(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 物流用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(63)
- BBKテクノロジーズ(55)
- BIGM(丸山製作所)(856)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(178)
- CKD(31)
- Kawasaki(147)
- MAZDA(マツダ)(119)
- SMC(90)
- アサダ(41)
- イチネンTASCO(189)
- エスコ(67)
- ダイキン工業(15)
- ニッサン(29)
- ホンダ(156)
- ミツビシ(91)
- ロビネア(ROBINAIR)(18)
- 大阪魂(17)
- 廣杉計器(48)
- ブランドをもっと見る
「r410」の検索結果

ナイロンロープ
TRUSCO(21件のレビュー)¥829税込¥9121巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途屋外現場での使用
綿ロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
ナイロン金剛打ロープ
TRUSCO(14件のレビュー)¥989税込¥1,0881巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
ビニロン金剛打ロープ
TRUSCO(5件のレビュー)¥779税込¥8571巻当日出荷しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
綿金剛打ロープ
TRUSCO¥899税込¥9891巻当日出荷熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。用途トラックロープとして。造園、農耕用に。
まとめ買い Cリンク スチール 10個
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シンプルな形状のフックです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質スチール寸法P(mm)1
マイクロファイバーローラー(万能用)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681セット(10本)当日出荷塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。 極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。 マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。用途内外装用種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)38適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-4R、TRF-7R、TRF-9Rローラー径(Φmm)65
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き)
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881本当日出荷一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド)
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881本当日出荷一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
刈込ハサミ(ラチェット機能付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。用途園芸用。トラスコ品番402-6756材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)全長(mm)400質量(g)1320刃長(mm)60切断能力(mm)38使用目的園芸
カットオフバイメタルバンドソー
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781箱(3本)翌々日出荷から95日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル