カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 作業工具(16)
- 物流用品(14)
- 保管用品(13)
- 機構部品(13)
- 研磨材(13)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 切削工具(12)
- 電気材料(8)
- 測定用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(60)
- ホンダ(9,648)
- SMC(2,482)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,421)
- BIGM(丸山製作所)(1,330)
- MAZDA(マツダ)(1,031)
- IKO(日本トムソン)(834)
- オカムラ(岡村製作所)(791)
- エスコ(535)
- Igus(イグス)(438)
- CKD(436)
- スズキ(398)
- ニッサン(317)
- Panasonic(パナソニック)(263)
- イスカル(226)
- RS PRO(212)
- タンガロイ(202)
- メディアカバーマーケット(198)
- SHIMANO(シマノ)(193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「r8」の検索結果

WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(100個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
研磨布ロールペーパー(36.5M巻)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
クリーンローラー
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。 別売りの転写シートと一緒にご使用ください。用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。材質/仕上ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
クリーンルーム用粘着ローラー
TRUSCO(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
ポップアップロールペーパー
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681巻当日出荷金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。砥材アルミナ質研削材(A)寸法(幅Wmm×長さLm)93×37適合材各種金属
油吸収シート 油・水兼用(ロール)
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から翌々日出荷ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3タイプロールタイプ長さ(m)30
ロングハンドリーマ
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
リング式6角棒レンチセット (ミリサイズ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(8本)当日出荷リング式なので、携帯に便利です。 キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。形状L型全長(mm)折り畳み時/145材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC42~45先端形状六角サイズ規格ミリ
ハンドリーマ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から9日以内出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
T形六角棒レンチ セット
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。付属品スタンドトラスコ品番577-0848セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂形状T形先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンクッションシール
TRUSCO(13件のレビュー)¥269~税込¥296~1セット(8個)ほか当日出荷弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2色透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
簡易ロータリーテーブル
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台当日出荷4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用)適合チャック4爪チャック付属割出精度0.1mm/50mm
Tハンドルボールポイント六角棒レンチ セット
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。付属品スタンドトラスコ品番577-0847セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂タイプT型先端形状六角商品構成セット品先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
油吸収シート 油専用(ロール)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。仕様(カットした場合の最小の大きさ)400×500mm材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3タイプロールタイプ長さ(m)30
絶縁T型六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
パンチングラック オールパネルタイプ
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
クイックシール継手 エルボ Φ12X8 呼びR3/8
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9279材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281箱(5個)当日出荷一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。タイプ斜め植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
ワイヤーロープスリング用コーナーパッド
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 チーズ Φ10X8 呼びR3/8
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9310材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8ねじの種類R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
2連はしご交換用パーツ ロープ
TRUSCO¥4,710税込¥5,1811本当日出荷2連はしごの交換用ロープです。認識しやすいオレンジ色を採用しております。オレンジ色の中は白で、摩耗すると中の色で交換時期がわかるようになっています。用途交換用、予備用として。材質綿ロープ幅(mm)7色オレンジタイプ交換ロープ オレンジ
クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0