カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
    • カプラー(3)
    • くい込み管継手・インサート管継手(1)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • 継手(5)
  • 切削工具(6)
    • 管用タップ(1)
  • 空圧工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじ径
  • 1/4(3)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(26)
  • 八興(3)
  • 千代田通商(69)
  • エスコ(122)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
  • フロンケミカル(58)
  • 日東工器(112)
  • 清水製作所[継手](56)
  • ヤマトエンジニアリング(19)
  • SK11(79)
  • CKD(550)
  • コガネイ(310)
  • BIGM(丸山製作所)(183)
  • フジトク(129)
  • オンダ製作所(98)
  • ParkerTAIYO(93)
  • ニューマシン(66)
  • SHINANO(信濃機販)(58)
  • KITZ(キッツ)(54)
使用流体
  • 空気(3)
材質
  • アルミ(1)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
ソケットorプラグ
  • ソケット(1)
  • プラグ(1)
ソケット・プラグ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/4」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO

    ギヤレンチ コンビタイプ

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
    材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキラチェット機構あり
  • ギヤレンチ フレキシブルコンビ TRUSCO

    ギヤレンチ フレキシブルコンビ

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。
    材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ首振りありラチェット機構あり
  • クーラントライナー (1/4用片ソケット 片メネジRc1/8) TRUSCO

    クーラントライナー (1/4用片ソケット 片メネジRc1/8)

    TRUSCO
    ¥759~税込¥835~
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタールサイズ1/4寸法L(mm)21対辺(mm)14.0寸法W(mm)21.0寸法H(Φmm)16.0寸法h(Φmm)1/8NPT(9.7)ソケット部ねじ寸法NPT1/8
  • 切削液給油用マグネット付ノズル TRUSCO

    切削液給油用マグネット付ノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
    用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。トラスコ品番219-8592質量(kg)1.4口径(Φmm)切削液取込口/13.5吸着力(N)800ノズル長(mm)320適合流体水溶性切削液、油性切削液バルブ有穴径(mm)46026ノズル数1
  • 異径ニップル TRUSCO

    異径ニップル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(3個)
    当日出荷
    M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
    材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
  • ブローガン標準型 TRUSCO

    ブローガン標準型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
    用途エアブロー、ダスト作業にトラスコ品番231-4754全長(mm)237材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)90使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅ノズル形状標準型エア取入口Rc1/4
  • ねじ込み継手エルボ TRUSCO

    ねじ込み継手エルボ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3771)形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
  • ブローガンロング L型 TRUSCO

    ブローガンロング L型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
    用途エアブロートラスコ品番231-4762全長(mm)467材質(本体)ポリアセタール質量(g)141使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)320使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)4.0材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、L型エアー取付口Rc1/4
  • ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) TRUSCO

    ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
    用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
  • ブローガン ロングL型 TRUSCO

    ブローガン ロングL型

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
    用途エアブロートラスコ品番231-5327全長(mm)637材質(本体)ポリアセタール質量(g)169使用温度範囲(℃)-5~60ノズル長(mm)490使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.6材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、L型エアー取付口Rc1/4
  • ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) TRUSCO

    ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥998税込¥1,098
    1個
    当日出荷
    オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
    用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
  • ガス管用六角サラエナットダイス(PT) TRUSCO

    ガス管用六角サラエナットダイス(PT)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途PT(テーパー)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PT
  • エアーガンダストバック付 TRUSCO

    エアーガンダストバック付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷
    切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • 管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用テーパーねじPT・R
  • 切替弁(足踏み式) TRUSCO

    切替弁(足踏み式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • 足踏み切替え弁 ポート TRUSCO

    足踏み切替え弁 ポート

    TRUSCO
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • エアージェット用切削液給油用マグネット TRUSCO

    エアージェット用切削液給油用マグネット

    TRUSCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    320Nの超強力オン・オフ小型マグネット。底面はV型加工(150°)で、平面だけではなく円筒面にも付着できます。3ヶ所のねじ穴NPT1/4装備。切削液給油用等にも使用可能。32kgfの超強力オンオフ小型マグネット。セッティングが容易です。吸着力はS20C、板厚200mm研削仕上面の値です。
    トラスコ品番227-5139幅(mm)39接続口径RC1/4高さ(mm)64質量(g)270奥行(mm)48外形寸法(mm)39×48×64吸着力(N)320
  • ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(外×内ねじ型)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーガン本体 TRUSCO

    エアーガン本体

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台ほか
    当日出荷
    切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • 2方向切替弁 TRUSCO

    2方向切替弁

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
    トラスコ品番258-8285材質本体:アルミ幅(mm)60質量(kg)0.1奥行(mm)36ポート数2最大流量0.2m3/min(ANR)使用圧力0~0.7MPa使用流体空気口径Rc1/4
  • スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO

    スウィングカプラ(オートロック付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
    使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • ブローガン ロングストレート型 TRUSCO

    ブローガン ロングストレート型

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
    用途エアブロー材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、ストレート型エアー取付口Rc1/4
  • フィルターレギュレーター TRUSCO

    フィルターレギュレーター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
    トラスコ品番562-5624接続口径Rc1/4全長(mm)206.5全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1
  • フィルターレギュレーター TRUSCO

    フィルターレギュレーター

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
    全長(mm)250全幅(mm)72使用圧力(MPa)0.05~1.0ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計圧力計付
  • エアーブラストガン TRUSCO

    エアーブラストガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
    用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個全高(mm)135常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4空気消費量(m3/min)0.25
  • レギュレーター TRUSCO

    レギュレーター

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    空気を安定した圧力に調圧します。
    全長(mm)129使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60圧力計圧力計付
  • ねじ込み継手異径エルボ TRUSCO

    ねじ込み継手異径エルボ

    TRUSCO
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3771)形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
  • エアーリール TRUSCO

    エアーリール

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 ソフトな巻き取り仕様です。 軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り)ホース寸法(全長)(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
  • 樹脂プラグ(めねじ取付用) TRUSCO

    樹脂プラグ(めねじ取付用)

    TRUSCO
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様めねじ取付用使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50使用流体空気耐圧力(MPa)1
  • 1/2”エアーラチェットレンチ TRUSCO

    1/2”エアーラチェットレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
    用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。仕様ソケットロック機構/なしトラスコ品番288-0032全長(mm)227質量(kg)1.22差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)30使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • ルブリケータ TRUSCO

    ルブリケータ

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
    トラスコ品番217-8364接続口径Rc1/4全長(mm)114質量(kg)0.4使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)25使用流体空気最大空気処理流量(m3/min)0.41アズワン品番64-8732-18
  • 樹脂エルボプラグ TRUSCO

    樹脂エルボプラグ

    TRUSCO
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。形状エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気耐圧力(MPa)1
  • 樹脂ソケット(めねじ取付用) TRUSCO

    樹脂ソケット(めねじ取付用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • エアーガンセット深穴タイプ TRUSCO

    エアーガンセット深穴タイプ

    TRUSCO
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    当日出荷
    セット内容ホースバンド×2個ダストホース2m×1本ダストバック×1個常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4寸法D45度
  • 軽量エアー式タガネ TRUSCO

    軽量エアー式タガネ

    TRUSCO
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    付属品ワイヤーブレードエアーホースASSY、3Φ×125ニードル 24本トラスコ品番116-3220全長(mm)290質量(kg)1.3高さ(mm)70奥行(mm)40使用空気圧力(MPa)0.6針長(mm)125空気消費量(m3/min)0.08針タガネ径(Φmm)3×125ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)5500適合寸法(mm)(針)3×125
  • ねじ込み継手異径チーズ TRUSCO

    ねじ込み継手異径チーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
  • エアマイクログラインダー TRUSCO

    エアマイクログラインダー

    TRUSCO
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1Mトラスコ品番256-6790全長(mm)146高さ(mm)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)適合:13チャック内径(Φmm)6空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)75空気消費量(m3/min)0.18排気方式後方ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-2053-84コレット径(Φmm)内径:6口金寸法(mm)1/4
  • ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(両内ねじ型)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ TRUSCO

    スピードコントローラ

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
    材質アルミニウム合金使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応