カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • 継手(5)
  • 機構部品(1)
    • その他注油器(1)
  • 切削工具(4)
    • 管用タップ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(27)
  • 千代田通商(56)
  • 八興(1)
  • エスコ(88)
  • 日東工器(62)
  • フロンケミカル(34)
  • 清水製作所[継手](25)
  • KITZ(キッツ)(16)
  • BeHAUS(16)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34)
  • SMC(2,437)
  • コガネイ(487)
  • CKD(406)
  • Panasonic(パナソニック)(257)
  • ジーエルサイエンス(119)
  • フジトク(67)
  • ParkerTAIYO(63)
  • フジキン(56)
  • 近藤製作所(55)
材質
  • 黄銅(真鍮)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/8」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントライナー (1/4用片ソケット 片メネジRc1/8) TRUSCO

    クーラントライナー (1/4用片ソケット 片メネジRc1/8)

    TRUSCO
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタールサイズ1/4寸法L(mm)21対辺(mm)14.0寸法W(mm)21.0寸法H(Φmm)16.0寸法h(Φmm)1/8NPT(9.7)ソケット部ねじ寸法NPT1/8
  • 落書きクリーナー TRUSCO

    落書きクリーナー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(180mL)
    当日出荷
    通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
    用途金属製品、ガラス製品の油汚れ落としトラスコ品番275-6536容量(mL)180使用温度範囲室温、エアゾールタイプ(霧状)主成分界面活性剤
  • ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO

    ギヤレンチ コンビタイプ

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
    材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキラチェット機構あり
  • ギヤレンチ フレキシブルコンビ TRUSCO

    ギヤレンチ フレキシブルコンビ

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1丁
    当日出荷
    スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。
    材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ首振りありラチェット機構あり
  • 異径ニップル TRUSCO

    異径ニップル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(3個)
    当日出荷
    M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
    材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
  • αボウセイノンガススプレー 詰替用 18L TRUSCO

    αボウセイノンガススプレー 詰替用 18L

    TRUSCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。 そのままでも、ノンガススプレーの詰替用としても使用できるお得用タイプです。
    用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組立待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番243-7139質量(kg)16.6色淡褐色タイプ詰替用使用温度範囲(℃)-20~100容量(L)18容器18L缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
  • ねじ込み継手エルボ TRUSCO

    ねじ込み継手エルボ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3771)形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
  • ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) TRUSCO

    ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
    用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    材質/仕上スチールノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • 管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用テーパーねじPT・R
  • ガス管用六角サラエナットダイス(PT) TRUSCO

    ガス管用六角サラエナットダイス(PT)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途PT(テーパー)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PT
  • 切替弁(足踏み式) TRUSCO

    切替弁(足踏み式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • 足踏み切替え弁 ポート TRUSCO

    足踏み切替え弁 ポート

    TRUSCO
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(外×内ねじ型)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    片手・両手兼用手詰めタイプです。
    付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です。
    付属品ストレートノズル接続ねじRc1/8ノズル長(mm)115適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • L型グリスニップル用変換継手 TRUSCO

    L型グリスニップル用変換継手

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
    用途狭いスペースでの作業に。材質黄銅棒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリスガン(高吐出量手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1丁
    当日出荷
    高吐出量手詰めタイプです。
    付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3061材質スチール全長(mm)387質量(kg)1.4接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)2.0最大圧力(MPa)30適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • ねじ込み継手異径エルボ TRUSCO

    ねじ込み継手異径エルボ

    TRUSCO
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3771)形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
  • グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO

    グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

    TRUSCO
    ¥9,398税込¥10,338
    1丁
    当日出荷
    省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
    付属品ストレートノズルトラスコ品番416-3052全長(mm)365質量(kg)1.4接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)2501回の吐出量(mL)0.8グリス容量420mL最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)600
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。適合グリス#2
    トラスコ品番112-5176全長(mm)360材質/仕上スチール質量(kg)0.9容量(mL)150油槽径(Φmm)47.5ノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/81回の吐出量(mL)0.7~0.8最大圧力(MPa)19.8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • エアーブラシ用空気量調節器 TRUSCO

    エアーブラシ用空気量調節器

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    エアーブラシの手元でエアー調整ができますので塗装面の仕上がりを調整できます。
    用途エアーブラシの空気量調節として利用。トラスコ品番285-4252適合本体TAB-02、TAB-03、TAB-02S-A、TAB-02S-B材質/仕上真鍮、クロームメッキ質量(g)38エアー接続口Rc1/8×G1/8
  • ねじ込み継手異径チーズ TRUSCO

    ねじ込み継手異径チーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
    形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
  • グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ)

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
    付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3044全長(mm)401質量(kg)1.9接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2最大圧力(MPa)67適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • スピードコントローラ TRUSCO

    スピードコントローラ

    TRUSCO
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
    使用圧力0~1MPa使用流体空気流体温度(℃)5~602018年トラスコ掲載ページ3 0090
  • ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(両内ねじ型)

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ TRUSCO

    スピードコントローラ

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
    材質アルミニウム合金使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) TRUSCO

    ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)

    TRUSCO
    ¥729税込¥802
    1個
    翌々日出荷
    オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
    用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。トラスコ品番257-6775材質黄銅(C3771)寸法L(mm)42呼び径Rc1/8×R1/8×Rc1/8寸法H(mm)12寸法L1(mm)21使用流体水、空気、油